H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X150
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ader-Zahl
Aufmachung
Außen-Ø ca.
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
Leiter-Klasse
Leiternennquerschnitt
Mantel-Farbe
Nennspannung U
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
Ader-Kennzeichnung
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2
Flammwidrig
Gewicht
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Kabelgeometrie
Leiter-Material
Leiter-Oberfläche
Leiternennquerschnitt
Mantelmaterial
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt
Mit Schutzleiter
Nennspannung U0
Raucharm nach EN 61034-2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
Schirm
Schutzleiter
Spezifizierung Aderisolation
Spezifizierung Mantelmaterial
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
Werkstoff der Aderisolation
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Max. zulässige Leitertemperatur
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404
Newlec