Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 8537340
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET, Anbauleuchten 2350 Multilumencolor 4 Prismen weiß ET 31W Wide reduced glare UGR19 (W19) IK02 4 SDCM - 8537340
TriluxHesteller Logo
Trilux

2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET, Anbauleuchten 2350 Multilumencolor 4 Prismen weiß ET 31W Wide reduced glare UGR19 (W19) IK02 4 SDCM

Rexel Artikelnr.: 
3409751
Hersteller Nummer: 
8537340
EAN Code: 
4018242966684
Produkt Type: 
2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Maßzeichnung
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Maßzeichnung
 Lichtdatei
 Deeplink REACH
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Garantieerklärung

Beschreibung



Beschreibung

Anbauleuchten 2350 Multilumencolor 4 Prismen weiß ET 31W Wide reduced glare UGR19 (W19) IK02 4 SDCM
LED-Deckenanbauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Für die Deckenmontage in Innenräumen. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe in 4 Stufen individuell einstellbar (Multilumen, Multicolour). Bemessungslichtstrom 3000 lm - 4000 lm, Bemessungsleistung 30 W - 36 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 111 lm/W. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K oder 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 5 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L70 (tq 25 °C) = 50.000 h. Flimmern: Pst LM ? 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ? 0,4 bei Volllast. Leuchtenkörper aus Aluminium. Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 1225 mm x 325 mm, Leuchtenhöhe 46 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C . Gewicht: 3.4 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Farbe weiß
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Max. Systemleistung 36 W
Ausführung des Rasters ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Dimmung Zigbee Nein
Schlagfestigkeit IK02
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung DALI-2 Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Fassung sonstige
Lichtfarbe weiß
Dimmung LineSwitch Nein
Leuchtenlichtausbeute 111 lm/W
Länge 1.202 mm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,3
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Farbe weiß
Bedienung über Bluetooth Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Mit Lichtsensor Nein
Höhe/Tiefe 50 mm
Lichtstrom 3.000...4.000 lm
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Dimmung DALI Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmung mit Push-button Nein
CRI 80-89
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Lichtstrom einstellbar Stufen
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung DSI Nein
Flimmerwert Pst LM 0,3
Schutzart IP20
Polzahl 3
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Breite 302 mm
 
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 23
Dimmung RF Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 39
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Notstromversorgung integriert Nein
Blendbegrenzung (UGR) 19
Geeignet für Wandmontage Nein
Spannungsart AC
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Lichtaustritt direkt
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Ohne Dimmfunktion Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Klirrfaktor (THD) 14
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Lichtverteilung symmetrisch
Form der Leuchte eckig
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Anschlussart Steckklemme
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Art der Verdrahtung Abschluss
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Lichtverteiler sonstige
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Schutzart (IP), frontseitig IP20
Mit Präsenzmelder Nein
ohne
24
Ja
ohne
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe