Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
|---|---|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Lichtverteiler |
sonstige
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-30...50 °C
|
| Mit Bewegungsmelder |
Ja
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Länge |
799 mm
|
| Lichtstrom |
1.100...2.100 lm
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
unbehandelt
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Flimmerwert Pst LM |
0,1
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Spannungsart |
AC
|
| CRI |
80-89
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Polzahl |
4
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
23,1
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Ja
|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) |
10 %
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Leistung |
8,5...16 W
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt/indirekt
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
80 %
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG0
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Ausstrahlungswinkel |
freistrahlend/diffus
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Leistungsfaktor |
0,96
|
| Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
| Breite |
62 mm
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
23
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
|---|---|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Max. Systemleistung |
8,5...16 W
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Farbe |
grau
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Nennstrom |
35...39 mA
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,05
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
C
|
| Höhe/Tiefe |
50 mm
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Fassung |
sonstige
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Leuchtenlichtausbeute |
129...131 lm/W
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Schutzart |
IP66
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
46
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
Stufen
|
| Leuchtmittel |
LED austauschbar
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP66
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Mit Schalter |
Nein
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Mit Befestigungsmaterial |
Nein
|
| Dimmbar |
Nein
|
|
ohne
|
|
|
29
|
|
|
Nein
|
|
|
Nein
|
|
| Zolltarifnummer |
94051140
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
| Kernsortiment |
Ja
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.