Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
|---|---|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Polzahl |
4
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED austauschbar
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Spannungsart |
AC
|
| Fassung |
sonstige
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Länge |
1.399 mm
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Nein
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Lichtstrom einstellbar |
Stufen
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Leuchtenlichtausbeute |
141...145 lm/W
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt/indirekt
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-30...50 °C
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Leistung |
21...35 W
|
| Nennstrom |
88...95 mA
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Max. Systemleistung |
21...35 W
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Lichtstrom |
3.050...4.950 lm
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Mit Bewegungsmelder |
Ja
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
21
|
| Breite |
62 mm
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Schutzart |
IP66
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
24
|
| Höhe/Tiefe |
50 mm
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG0
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Ja
|
|---|---|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
43
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| CRI |
80-89
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) |
10 %
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Leistungsfaktor |
0,97
|
| Farbe |
grau
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
unbehandelt
|
| Flimmerwert Pst LM |
0,1
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Lichtverteiler |
sonstige
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Ja
|
| Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
| Ausstrahlungswinkel |
freistrahlend/diffus
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Schlagfestigkeit |
IK08
|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
80 %
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,05
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
C
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP66
|
| Mit Befestigungsmaterial |
Nein
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Mit Schalter |
Nein
|
|
ohne
|
|
|
26
|
|
|
Nein
|
|
|
Nein
|
|
| Zolltarifnummer |
94051140
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
| Kernsortiment |
Ja
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.