Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 451243.009.19
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Decken-/Wandleuchte - 451243.009.19, PLANOX ECO, 32 / 47 W, 4700 / 6800 lm, 840, grau, on/off, Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1699 B 62 H 50, Kunststoff (PC) opal, Be - 451243.009.19
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

451243.009.19, PLANOX ECO, 32 / 47 W, 4700 / 6800 lm, 840, grau, on/off, Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1699 B 62 H 50, Kunststoff (PC) opal, Be

Rexel Artikelnr.: 
3408677
Hersteller Nummer: 
451243.009.19
EAN Code: 
4068754000840
Produkt Type: 
451243.009.19

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktvideo
 Maßzeichnung
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktvideo
 Maßzeichnung
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

PLANOX ECO, 32 / 47 W, 4700 / 6800 lm, 840, grau, on/off, Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1699 B 62 H 50, Kunststoff (PC) opal, Be
Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtenaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter Bewegungsmelder: HF-Melder 5, 8 GHz. Haltezeit: 10 Sek., 15 Min., in 4 Stufen einstellbar. Reichweite: in 2 Stufen einstellbar (abhängig von Montagehöhe). Helligkeitssensor: in 4 Stufen einstellbar. Werkseinstellung: Haltezeit 10 Sek., Helligkeitsschwelle deaktiviert, Erfassungsbereich 100%. Master-Slave-Schaltung möglich. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Länge 1.699 mm
Dimmung DALI Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Lichtfarbe weiß
Dimmung programmierbar Nein
Farbe grau
Ohne Dimmfunktion Ja
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Lichtverteiler sonstige
Spannungsart AC
Lichtverteilung symmetrisch
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Dimmung DMX Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Dimmung Zigbee Nein
Blendbegrenzung (UGR) 24,6
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Bedienung über Bluetooth Nein
Polzahl 4
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung RF Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,05
Lichtstrom einstellbar Stufen
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Schutzart IP66
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Nennspannung 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Leistungsfaktor 0,97
Geeignet für Deckenmontage Ja
Flimmerwert Pst LM 0,1
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtstrom 4.700...6.800 lm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Max. Systemleistung 32...47 W
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 21
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Leistung 32...47 W
 
Austauschbares Betriebsgerät Ja
CRI 80-89
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 42
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Leuchtenlichtausbeute 145...147 lm/W
Nennstrom 133...145 mA
Mit Bewegungsmelder Ja
Ausführung des Rasters ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Fassung sonstige
Dimmung mit Push-button Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Notstromversorgung integriert Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Anschlussart Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung DSI Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Lichtaustritt direkt/indirekt
Form der Leuchte eckig
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Breite 62 mm
Schlagfestigkeit IK08
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Geeignet für Einbaumontage Nein
Höhe/Tiefe 50 mm
Geeignet für Notlicht Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Schalter Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP66
Mit Befestigungsmaterial Nein
Dimmbar Nein
Nein
26
ohne
Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe