Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
|---|---|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
24,6
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Ausstrahlungswinkel |
freistrahlend/diffus
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG0
|
| Leistung |
31...46 W
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Lichtverteiler |
sonstige
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
24
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Leuchtenlichtausbeute |
148...152 lm/W
|
| Länge |
1.699 mm
|
| Flimmerwert Pst LM |
0,1
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,05
|
| Lichtstrom einstellbar |
Stufen
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED austauschbar
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Nennstrom |
129...141 mA
|
| Lichtstrom |
4.700...6.800 lm
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Leistungsfaktor |
0,97
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Breite |
62 mm
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
C
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
|---|---|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Max. Systemleistung |
31...46 W
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Ja
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
49
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
80 %
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-30...50 °C
|
| CRI |
80-89
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Fassung |
sonstige
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Lichtaustritt |
direkt/indirekt
|
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
| Polzahl |
4
|
| Höhe/Tiefe |
50 mm
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff opal
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
unbehandelt
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Farbe |
grau
|
| Schutzart |
IP66
|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) |
10 %
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Mit Befestigungsmaterial |
Nein
|
| Mit Schalter |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP66
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
|
ohne
|
|
|
Nein
|
|
|
31
|
|
|
Nein
|
|
| Zolltarifnummer |
94051140
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
| Kernsortiment |
Ja
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.