Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 501050.002
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 501050.002, HB 710, 6 / 9,5 W, 700 / 1100 lm, 840, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, L 207 B 97 H 56, Kunststoff (PC) opal - 501050.002
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

501050.002, HB 710, 6 / 9,5 W, 700 / 1100 lm, 840, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, L 207 B 97 H 56, Kunststoff (PC) opal

Rexel Artikelnr.: 
3286877
Hersteller Nummer: 
501050.002
EAN Code: 
4051859537557
Produkt Type: 
501050.002

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • NLEDOVALBASWT840L4000K.B01, LED Schiffsarmatur 12W 4000K Weiß Oval

    NEWLEC

    NLEDOVALBASWT840L4000K.B01, LED Schiffsarmatur 12W 4000K Weiß Oval

    Rexel Artikelnr.: 3254866

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Produktdatenblatt
 Produktvideo
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Produktdatenblatt
 Produktvideo
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 RoHS-Erklaerung
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

HB 710, 6 / 9,5 W, 700 / 1100 lm, 840, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, L 207 B 97 H 56, Kunststoff (PC) opal
Ovalleuchte im klassischen Design. Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Durch innenliegende Befestigungpunkte sind keine Schrauben sichtbar. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Einfache, werkzeuglose Installation mittels Plug-and-Play-Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos steckbar. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen und 4 seitlichen Kabeleinführungen. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Spannungsart AC
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Betriebsgerät EVG
Breite 97 mm
Geeignet für Notlicht Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Polzahl 2
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung mit Push-button Nein
Anschlussart Steckklemme
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Max. Systemleistung 6...9,5 W
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...35 °C
Leistung 6...9,5 W
Mit Luftschlitzen Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Leuchtmittelanzahl 1
Farbe weiß
Mit Leuchtmittel Ja
Schutzart IP54
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Ausführung des Rasters ohne
Mit Lichtsensor Nein
Schlagfestigkeit IK07
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Form der Leuchte eckig
Leuchtmittel LED austauschbar
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung DMX Nein
Länge 207 mm
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtfarbe weiß
Lichtstrom 700...1.100 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 35.000 h
CRI 80-89
Fassung ohne
Höhe/Tiefe 56 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Nennspannung 220...240 V
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Nennstrom 40...43 mA
 
Dimmung GPRS Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung programmierbar Nein
Farbe weiß
Lichtverteiler ohne
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Geeignet für Deckenmontage Ja
Leuchtenlichtausbeute 116 lm/W
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtaustritt direkt
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Farbtemperatur einstellbar nein
Farbtemperatur 4.000
Blendbegrenzung (UGR) 27,2
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 50 %
Ausstrahlungswinkel freistrahlend
Lichtstrom einstellbar Stufen
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 60
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung DALI-2 Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 70 %
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 102
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Befestigungsmaterial Nein
Mit Schalter Nein
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Dimmbar Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
62
ohne
Nein
Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe