Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 811595300022
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 811595300022, IndustryLUX TUBOLA 1500 K³, 1500 mm, 28 W, 4000 K, 5000 K, 6500 K - 811595300022
lichtlineHesteller Logo
lichtline
Produktdatenblatt

811595300022, IndustryLUX TUBOLA 1500 K³, 1500 mm, 28 W, 4000 K, 5000 K, 6500 K

Rexel Artikelnr.: 
3157490
Hersteller Nummer: 
811595300022
EAN Code: 
4260374014102
Produkt Type: 
811595300022

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

IndustryLUX TUBOLA 1500 K³, 1500 mm, 28 W, 4000 K, 5000 K, 6500 K
LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke dank beiliegenden Befestigungsklemmen mit Schnellverschluss. Befestigung möglich über die komplette Leuchtenlänge. Vorhandene Bohrlöcher können zur Montage verwendet werden. Die Lichtfarbe kann über einen Schalter eingestellt werden. Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen. Die Leuchte ist staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser, schlagfest bis 5J und geeignet für den geschützten Außenbereich. Gleichmäßige Lichtverteilung durch Umfassung der LEDs mit einer diffusen PC-Röhre. Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breit strahlend, flickerfrei. Geringer Wartungsaufwand. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Feuchtraumleuchte. Besonders geeignet zur Montage bei geringen Deckenhöhen und hohem Anspruch an die Widerstandsfähigkeit. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Nennstrom 130...130 mA
Mit Bewegungsmelder Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Farbe weiß
Fassung ohne
Nennspannung 220...240 V
Max. Systemleistung 28 W
Geeignet für Einbaumontage Nein
Lichtfarbe weiß
Farbe weiß
CRI 80-89
Schlagfestigkeit IK08
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtstrom 4.200 lm
Länge 1.500 mm
Leuchtmittel LED austauschbar
Mit Luftschlitzen Nein
Geeignet für Notlicht Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Schutzart IP65
Lichtverteilung symmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Lichtaustritt direkt
Geeignet für Deckenmontage Ja
Durchmesser 48 mm
Farbtemperatur 4.000...6.500 K
Spannungsart AC/DC
Mit Lichtsensor Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Einbaulänge 1.580 mm
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Ausführung des Rasters ohne
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Leistungsfaktor 0,95
Polzahl 3
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung DMX Nein
Leistung 30 W
Dimmung RF Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DALI Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
 
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Leuchtenlichtausbeute 150 lm/W
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung 1-10 V Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...50 °C
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 80.000 h
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Anschlussart Steckklemme
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung programmierbar Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Form der Leuchte rund
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Blendbegrenzung (UGR) 24,4
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 104
Notstromversorgung integriert Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 104
Lichtstrom einstellbar Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur 4.000...6.500
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstärke 1.235 cd
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Geeignet für Wandmontage Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe