Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Steuer & Regelgeräte
  4. Frequenzumrichter =< 1 kV
  5. 3AXD50000038951
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Frequenzumrichter =< 1 kV - ACS580-01-07A3-4, General Purpose Frequenzumrichter für Wandmontage, Pn 3 kW, 7.2 A, 400 V IP21 - 3AXD50000038951
ABBHesteller Logo
ABB

ACS580-01-07A3-4, General Purpose Frequenzumrichter für Wandmontage, Pn 3 kW, 7.2 A, 400 V IP21

Rexel Artikelnr.: 
2285417
Hersteller Nummer: 
3AXD50000038951
EAN Code: 
6438177459217
Produkt Type: 
ACS580-01-07A3-4

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

General Purpose Frequenzumrichter für Wandmontage, Pn 3 kW, 7.2 A, 400 V IP21
Frequenzumrichter ACS580, 380-480 V, IP21 Eine neue Generation Frequenzumrichter für die Wandmontage vereinfacht Ihre Prozesse und Regelungsaufgaben mit Effi¬zienz und Präzision. Dieser Frequenzumrichter ist vielseitig in Industrieapplikationen einsetzbar. Einstellung und Inbetriebnahme sind denkbar einfach. Die wesentlichen Funktionen sind serienmäßig integriert. Zusätzliche Hardware ist deshalb nicht erforderlich, was die Auswahl des passenden Antriebs erheblich vereinfacht. Der ACS580 ist anschlussbereit und kann sofort Ihre Pumpen, Lüfter, Förderanlagen, Mischer und andere Anwendungen mit variablem oder konstantem Drehmoment regeln




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Frequenzumrichter =< 1 kV
Ausgangsphasenzahl 3
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Anzahl der analogen Ausgänge 2
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 3 kW
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Mit PC-Anschluss Nein
Eingangsphasenzahl 3
Bremschopper integriert Nein
Max. Ausgangsspannung 480 V
Schutzart IP21
Schutzart (NEMA) 1
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 3 kW
Breite 125 mm
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5 %
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig Ja
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1
Mit Bedienelement Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 2
Höhe 373 mm
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Ja
Anzahl der analogen Eingänge 2
Tiefe 223 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Ja
 
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Ja
Unterstützt Protokoll für BACnet Nein
Art des Umrichters U-Umrichter
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Unterstützt Protokoll für CAN Ja
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10 %
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Nennausgangsstrom I2N 7,2 A
Unterstützt Protokoll für Modbus Ja
Max. Ausgangsfrequenz 500 Hz
4-Quadrantenbetrieb möglich Nein
Anzahl der digitalen Eingänge 6
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Ja
Einsatz im Industriebereich zulässig Ja
Netzspannung 380...480 V
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Mit optischer Schnittstelle Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Netzfrequenz 50/60 Hz
Anzahl der digitalen Ausgänge 3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Netzspannung 380...480
Netzfrequenz 50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Ja
Leistung 98 W
Zolltarifnummer 85044085
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer a8894b67-3adf-4e37-a9e0-a25098c53cf0
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe