Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
TRILUX
ZBMC, Mechanisches Zubehör
Rexel Artikelnr.: 3120207
Min: 1 Paar , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
ZBSB 1,0m, Mechanisches Zubehör
Rexel Artikelnr.: 3120421
Min: 1 Paar , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
OleveonF ZLV/525/12, Elektrisches Zubehör Oleveon Fit 5LV
Rexel Artikelnr.: 3207905
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
ZBATL2, Mechanisches Zubehör
Rexel Artikelnr.: 3120073
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Wanne AragF/OleveonF 12 PC Ersatz, Lichttechnisches Zubehör Oleveon Fit
Rexel Artikelnr.: 3207917
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
Wanne AragF/OleveonF 12 PMMA Ersatz, Lichttechnisches Zubehör Oleveon Fit
Rexel Artikelnr.: 3208095
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Decken-/Wandleuchte |
|
| Lichtaustritt |
direkt/indirekt
|
|---|---|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Ja
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
91 mm
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Fassung |
ohne
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff transparent
|
| Betriebsgerät |
elektronischer Trafo
|
| Schutzart |
IP66
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Max. Systemleistung |
28 W
|
| Lichtstrom |
4.000 lm
|
| Ausführung des Rasters |
ohne
|
| CRI |
80-89
|
| Farbtemperatur |
4.000...4.000 K
|
| Schlagfestigkeit |
IK03
|
| Länge |
1.257 mm
|
| Mit Luftschlitzen |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Ausstrahlungswinkel |
41-80° - breitstrahlend
|
| Nennspannung |
230...240 V
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration |
Nein
|
| Farbe |
grau
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Breite |
102 mm
|
| Farbe |
lichtgrau
|
| Geeignet für Notlicht |
Nein
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Ja
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
35.000 h
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Leuchtenlichtausbeute |
143 lm/W
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Leistungsfaktor |
0,95
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
|---|---|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Polzahl |
3
|
| Schutzart (NEMA) |
4
|
| Lichtverteiler |
Fokuslinse
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Leistung |
28 W
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-20...35 °C
|
| Anschlussart |
Steckklemme
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
50.000 h
|
| Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM3
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG0
|
| Oberflächenschutz Gehäuse |
unbehandelt
|
| Flimmerwert Pst LM |
0,3
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
0,3
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Farbtemperatur |
4.000
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Klirrfaktor (THD) |
14
|
| Ausstrahlungswinkel |
breitstrahlend 41-80°
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
25
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
sonstige
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP66
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
|
Ja
|
|
|
ohne
|
|
|
ohne
|
|
| Zolltarifnummer |
94051140
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Spanien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.