Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Lichtleiste
  5. ZEB BAT001
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichtleiste - ZEB BAT001, Feuchtraumleuchte, 1500mm, 31W(4340lm)/50W(7000lm), IP65 - ZEB BAT001
ZebraHesteller Logo
Zebra
Produktdatenblatt

ZEB BAT001, Feuchtraumleuchte, 1500mm, 31W(4340lm)/50W(7000lm), IP65

Rexel Artikelnr.: 
3437585
Hersteller Nummer: 
ZEB BAT001
EAN Code: 
3701395167701
Produkt Type: 
ZEB BAT001

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Gebrauchsanleitung
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Gebrauchsanleitung
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Feuchtraumleuchte, 1500mm, 31W(4340lm)/50W(7000lm), IP65
Wasserdichte LED 1.5 m mit mehreren Leistungsstufen, hoher Rubustheit und einfacher Installation (IK10, IP65). Kreuzweise Verkabelung, um Zeit zu sparen. Einfaches Anschließen mit Schnellverbinder. Multi-Lumen per Schalter verstellbar.





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
ZEB BAT001, Feuchtraumleuchte, 1500mm, 31W(4340lm)/50W(7000lm), IP65

Zebra

ZEB BAT001, Feuchtraumleuchte, 1500mm, 31W(4340lm)/50W(7000lm), IP65

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


HSHAKEN100ST-D, S - Haken verzinkt 3x25mm

Newlec

HSHAKEN100ST-D, S - Haken verzinkt 3x25mm

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Lichtleiste
Werkstoff Kunststoff
Mit Lichtsensor Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Breite 66 mm
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Notstromversorgung integriert Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Leuchtmittelanzahl 1
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Mit Bewegungsmelder Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung mit Push-button Ja
Farbe weiß
Dimmbar Ja
Länge 1.570 mm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Polzahl 3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Dimmung programmierbar Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Anschlussart sonstige
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung 0-10 V Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung DMX Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
Höhe/Tiefe 66 mm
Nennstrom 220...220 mA
Dimmung DALI Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
 
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Schutzart IP65
Fassung ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Leistung 50...50 W
Mit Betriebsgerät Ja
Spannungsart AC
Lichtverteiler sonstige
Dimmung DSI Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Touch and Dim Nein
Mit Lampenschutzkorb Nein
Farbe weiß
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Leuchtenlichtausbeute 140 lm/W
CRI 80-89
Mit Schalter Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Nennspannung 240...240 V
Max. Systemleistung 50 W
Lichtstrom 7.000 lm
Schlagfestigkeit IK10
Dimmung RF Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Zolltarifnummer 94054940
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe