Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. ZEB BLK001
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - ZEB BLK001, LED-Bullauge, vandalismussicher, weiß, 10-16 W, 3000-6500 K, IK10, ein/aus - ZEB BLK001
ZebraHesteller Logo
Zebra
Produktdatenblatt

ZEB BLK001, LED-Bullauge, vandalismussicher, weiß, 10-16 W, 3000-6500 K, IK10, ein/aus

Rexel Artikelnr.: 
3437587
Hersteller Nummer: 
ZEB BLK001
EAN Code: 
3701395167718
Produkt Type: 
ZEB BLK001

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
 Lichtverteilungskurve
 360° Ansicht
 Produktvideo
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
 Lichtverteilungskurve
 360° Ansicht
 Produktvideo
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Beschreibung



Beschreibung

LED-Bullauge, vandalismussicher, weiß, 10-16 W, 3000-6500 K, IK10, ein/aus
Robuste Leuchte mit Vandalismusschutz und mehreren Leistungsstufen (IK10, IP66). Schalter für 4 Leistungsstufen (10, 12 , 14 und 16 W) und 3 Farbtemperaturen (3.000, 4.000 und 6.500 K) am Netzteil.





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
ZEB BLK001, LED-Bullauge, vandalismussicher, weiß, 10-16 W, 3000-6500 K, IK10, ein/aus

Zebra

ZEB BLK001, LED-Bullauge, vandalismussicher, weiß, 10-16 W, 3000-6500 K, IK10, ein/aus

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


BIZ 790214, Bleistift PICA DRY mit Grafitmine

BIZLINE

BIZ 790214, Bleistift PICA DRY mit Grafitmine

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

BIZ 700151, Set aus 3 Batterien für Mini-LED

BIZLINE

BIZ 700151, Set aus 3 Batterien für Mini-LED

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Mit Bewegungsmelder Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,4
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Schlagfestigkeit IK10
Ohne Dimmfunktion Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
Dimmbar Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Breite 308 mm
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Nennstrom 72...72 mA
Mit Präsenzmelder Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Höhe/Tiefe 69,5 mm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbtemperatur 3.000...6.500 K
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP), frontseitig IP66
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung RF Nein
Mit Befestigungsmaterial Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Farbe weiß
Geeignet für Notlicht Nein
Nennspannung 250...250 V
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Leistung 16...16 W
Anschlussart sonstige
Kompatibel mit Casambi Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
CRI 80-89
Leuchtmittelanzahl 1
Mit Schalter Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
 
Dimmung DMX Nein
Dimmung Zigbee Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 70 %
Lichtstrom 2.000 lm
Lichtstrom einstellbar Stufen
Dimmung DALI Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung DSI Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Max. Systemleistung 16,7 W
Dimmung Touch and Dim Nein
Spannungsart AC
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Leuchtenlichtausbeute 120 lm/W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geeignet für Deckenmontage Ja
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung programmierbar Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Lichtfarbe sonstige
Leistungsfaktor 0,9
Schutzart IP66
Länge 308 mm
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtaustritt direkt
Dimmung DALI-2 Nein
Form der Leuchte rund
Geeignet für Wandmontage Ja
Klirrfaktor (THD) 15
Fassung sonstige
Durchmesser 308 mm
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Polzahl 3
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
ohne
Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe