Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Der Enertex® KNX LED Dimmsequenzer 20A/5x ist ein pulsweitenmodulierender Dimmer für 5 - 48 V LED-Module. Pro Kanal kann der Dimmer bis zu 20 A LED Strom dimmen und in Summe 480 W Leistung maximal.Der Dimmer eignet sich für jegliche LED-Leuchtmittel, die für DC Konstantspannung geeignet sind. Da die Überstromabschaltung des Dimmsequenzers sehr robust gegenüber Fehlauslösung bei hohen Einschaltstromimpulsen ausgelegt wurde, eignet er sich im Besonderen auch für Leuchtmittel, die sehr hohe Einschaltstrompulse aufweisen. Auch NV-Halogenleuchten können daher betrieben werden, sofern diese für eine PWM-Dimmung geeignet sind.Zur Versorgung der Leuchtmittel empfehlen wir die Enertex® LED PowerSupply Reihe.Der Dimmer arbeitet mit einer intelligenten Pulsmustergenerierung, wodurch die Einschaltpulse über die fünf Kanäle hinweg möglichst zeitlich gleichmäßig verteilt werden. Damit wird die Lebensdauer des Netzteils verlängert und eine kleinere Dimensionierung des Netzteils ermöglicht.
Externe Verteilerklemmen sind nicht erforderlich, da das Geräte für jeden Leuchtmittelkanal und auch für das LED-Netzteil je einen Plus und eine Minus-Klemme zur Verfügung stellt. Es ist keine zusätzliche Sicherung im DC Kreis nötig. Die Einbauvariante (Variante DK) mit doppeltem Möbelzeichen eignet sich zum Einbau in Möbeln oder Decken, Reiheneinbauvariante (Variante REG) zum Einbau in den Schaltschrank. Die zulässige Leitungslänge zwischen Dimmer und Leuchtmittel ist bis zu 50m.
Mit Hilfe des Displays und der Bedientasten kann die Installation der kompletten Beleuchtung ohne ETS-Software getestet und in Betrieb genommen werden. Dazu wird eine eigene Funktion zur 1-Tasten Inbetriebnahme bereitgestellt. Diese startet eine Inbetriebnahmeroutine, welche die Spannungen und Ströme aller Kanäle unter Volllast vermisst. Die korrekte Dimensionierung von Leuchtmitteln, Netzteil und der Verkabelung inkl. der am Leuchtmittel tatsächlich anstehende Spannung wird über das Display ermittelt. Über das Menü am Display können u.a. auch die unterschiedlichen Dimmkurven, PWM-Frequenzen und Dimmgeschwindigkeiten für die angeschlossenen Leuchtmittel getestet werden. Durch die Wahlmöglichkeit aus vier vordefinierten Dimmkurven in Verbindung mit einer Dimmfrequenz zwischen 211 Hz und 1200 Hz kann für nahezu alle Leuchtmittel eine geeignete Konfiguration für ein sanftes und flackerfreies Dimmen gefunden werden.
Mit Hilfe zahlreicher integrierter Schutzfunktionen schaltet das Gerät im Falle eines Installationsfehlers den Strom sicher ab. Die Schutzfunktionen umfassen dabei einen Verpolschutz, einen Über- und Unterspannungsschutz, einen Übertemperaturschutz und einen Überstromschutz, der selektiv wirkt. Im Kurzschlussfall wird nur der betroffene Kanal abgeschaltet. Ist ein Fehlerzustand beseitigt, dann läuft der Dimmer automatisch wieder an.Überlasten am Leuchtmittel oder am LED-Netzteil werden am Bus gemeldet und optional abgeschaltet. Dafür müssen Kennzahlen zu Dauerlast und Überlastfähigkeit parametriert werden.Im Betrieb misst das Gerät die aktuellen Ströme und Leistungen in jedem Kanal, die DC-Eingangsspannung, die Gerätetemperatur und die Telegrammrate. Diese Werte werden sowohl am Display dargestellt als auch über Kommunikationsobjekte am Bus zur Verfügung gestellt. Zur Erfassung der Stromkosten für die Beleuchtung stellt das Gerät Energie- und Kostenzähler für jeden Kanal mittels Kommunikationsobjekte zur Verfügung.
Die unabhängigen Kanäle können in der Applikation in beliebiger Kombination aus Kaltweiß / Warmweiß, als Farbkanäle oder als Einzelkanäle parametriert werden. Aktuelle RGBCCT Leuchtmittel (Rot, Grün, Blau, Kaltweiß, Warmweiß) werden ebenso optimal unterstützt. Diese Leuchtmittel werden mit einem von Enertex entwickelten automatischen Weißabgleich (RGB-Extended) oder den erweiterten Tunable White Farbtemperaturen, die durch automatische Beimischung von R/G/B (TW-Extended) erzeugt werden, perfekt in Szene gesetzt.
Die Ansteuerung der Farben kann wahlweise über die Grundfarben Rot, Grün und Blau (Farbmodus RGB) oder über Farbton, Sättigung und Helligkeit (Farbmodus HSV) erfolgen. Der Dimmer unterstützt 8-, sowie 1-Bit Szenen und ermöglicht auch das Sperren von einzelnen Kanälen / Kanalgruppen mittels Kommunikationsobjekten. Fünf Sequenzen, d.h. Abläufe von Farb- bzw. Farbtemperatursteuerungen im Bereich von Sekunden bis Stunden mit sanften Farbwechseln können entweder vom Anwender selbst definiert oder mit über 20 vordefinierten Farbsequenzen belegt werden. Unterschiedliche Einschaltverhalten für Tag und Nacht werden ebenso unterstützt, wie ein uhrzeitgesteuertes Dimmen von Kanälen / Kanalgruppen. Letzteres ermöglicht u.a. im Tunable White Modus eine tageszeitabhängige Weißlichtansteuerung (Human Centric Lighting / HCL). Die Vorgabe der Stützpunkte kann dabei wahlweise als absolute Uhrzeiten oder relativ zu Sonnenauf- oder -untergang (Astrofunktion) erfolgen.
Die Buskommunikation kann wahlweise verschlüsselt mittels KNX Data Secure erfolgen.
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Bussystem-Dimmaktor |
|
| Ausgangsleistung |
0...480 W
|
|---|---|
| Ausführung |
Dimmaktor
|
| Montageart |
Einbauinstallation
|
| Bussystem KNX-RF (Funk) |
Nein
|
| Mit LED-Anzeige |
Ja
|
| Vor Ort-/Handbedienung |
Ja
|
| Bussystem Funkbus |
Nein
|
| Leistungszusatz verwendbar |
Nein
|
| Spannung |
5...48 V
|
| Funk bidirektional |
Nein
|
| Andere Bussysteme |
ohne
|
| Max. Schaltleistung LED |
480 W
|
| Bussystem Powernet |
Nein
|
| Bussystem KNX |
Ja
|
| Nebenstelleneingang |
Nein
|
|---|---|
| Bussystem LON |
Nein
|
| Parallel-Betrieb möglich |
Nein
|
| Anzahl der Ausgänge |
5
|
| Lastart |
universal
|
| Mit Busankopplung |
Ja
|
| Busmodul abnehmbar |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Geeignet für Konstantspannung |
Nein
|
| Geeignet für Konstantstrom |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85365005
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.