Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 451157.002.2
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 451157.002.2, STRIP-LIGHT, 7 W, 690, 720 lm, 830, 840, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, L 505 B 28 H 38, Kunststoff (PC) opal - 451157.002.2
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

451157.002.2, STRIP-LIGHT, 7 W, 690, 720 lm, 830, 840, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, L 505 B 28 H 38, Kunststoff (PC) opal

Rexel Artikelnr.: 
3358863
Hersteller Nummer: 
451157.002.2
EAN Code: 
4051859709596
Produkt Type: 
451157.002.2

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 RoHS-Erklaerung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 RoHS-Erklaerung
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

STRIP-LIGHT, 7 W, 690, 720 lm, 830, 840, weiß, on/off, Decken- und Wandleuchten, L 505 B 28 H 38, Kunststoff (PC) opal
Sehr kompakte Linienleuchte mit Wippschalter. Universell einsetzbar im Shopbereich, Lichtvouten, Küche und Bad. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfache Montage mittels Clipsystem. Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich. Als Lichtband sind max. 12 Leuchten zu montieren. Im Lieferumfang enthalten: Zuleitungskabel 1, 80 m, Verbindungsleitung 150 mm, gerade Kupplung starr und jeweils 2 Halterungen für Wand, und Deckenmontage. Zum An, und Einbau in Möbel geeignet.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Mit Lichtsensor Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung DALI Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Ausführung des Rasters ohne
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
CRI 80-89
Dimmung Touch and Dim Nein
Farbe weiß
Fassung sonstige
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Länge 505 mm
Geeignet für Notlicht Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 25.000 h
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtfarbe weiß
Dimmung mit Push-button Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Max. Systemleistung 7 W
Lichtaustritt direkt/indirekt
Lichtstrom 720 lm
Ohne Dimmfunktion Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anschlussart Kabel
Schlagfestigkeit IK02
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25 °C
Dimmung Zigbee Nein
Polzahl 2
Breite 28 mm
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Leuchtenlichtausbeute 103 lm/W
Nennstrom 29...32 mA
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Blendbegrenzung (UGR) 26
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 290
Dimmung DALI-2 Nein
 
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 290
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Leistung 7...7 W
Farbe weiß
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung DMX Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Nennspannung 220...240 V
Dimmung DSI Nein
Schutzart IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung programmierbar Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Lichtverteiler sonstige
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Höhe/Tiefe 38 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Spannungsart AC
Form der Leuchte eckig
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung GPRS Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtstrom einstellbar nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Schalter Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP20
Dimmbar Nein
Mit Befestigungsmaterial Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Nein
182
Nein
ohne
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe