Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 451219.009.76
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 451219.009.76, PLANOX ECO, 50 W, 6800 lm, 840, grau, DALI, Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1752 B 61 H 50, Kunststoff (PC) opal - 451219.009.76
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

451219.009.76, PLANOX ECO, 50 W, 6800 lm, 840, grau, DALI, Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1752 B 61 H 50, Kunststoff (PC) opal

Rexel Artikelnr.: 
3338680
Hersteller Nummer: 
451219.009.76
EAN Code: 
4051859775249
Produkt Type: 
451219.009.76

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Masszeichnung
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Masszeichnung
 RoHS-Erklaerung
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve

Beschreibung



Beschreibung

PLANOX ECO, 50 W, 6800 lm, 840, grau, DALI, Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1752 B 61 H 50, Kunststoff (PC) opal
Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtenaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 59
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtaustritt direkt/indirekt
Dimmung DMX Nein
Dimmung GPRS Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Länge 1.752 mm
Ausführung des Rasters ohne
Lichtverteiler sonstige
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Schutzart IP66
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Ja
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Anschlussart Steckklemme
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung DSI Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lichtfarbe weiß
Nennstrom 208...227 mA
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Breite 61 mm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Einbaulänge 1.390 mm
Dimmung DALI Ja
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Fassung sonstige
Farbe grau
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Geeignet für Notlicht Nein
Nennspannung 220...240 V
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Stroboskopeffektwert SVM 0,1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Form der Leuchte eckig
 
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...45 °C
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Leistungsfaktor 0,9
Notstromversorgung integriert Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Max. Systemleistung 50 W
Höhe/Tiefe 50 mm
Leuchtenlichtausbeute 136 lm/W
CRI 80-89
Geeignet für Deckenmontage Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung programmierbar Nein
Polzahl 6
Leuchtmittelanzahl 1
Farbe grau
Dimmung Zigbee Nein
Leistung 50...50 W
Dimmung 0-10 V Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung RF Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Schlagfestigkeit IK08
Mit Bewegungsmelder Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Spannungsart AC
Blendbegrenzung (UGR) 25,9
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 59
Schutzart (NEMA) sonstige
Flimmerwert Pst LM 0,2
Lichtstrom 6.800 lm
Mit Lichtsensor Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Mit Befestigungsmaterial Nein
Dimmbar Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Schalter Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP66
ohne
Nein
37
Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe