Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 451244.009
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 451244.009, PLANOX ECO, 31...57 W, 5000...9000 lm, 840, grau, on/off, Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1699 B 62 H 50, Kunststoff (PC) opal - 451244.009
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

451244.009, PLANOX ECO, 31...57 W, 5000...9000 lm, 840, grau, on/off, Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1699 B 62 H 50, Kunststoff (PC) opal

Rexel Artikelnr.: 
3408697
Hersteller Nummer: 
451244.009
EAN Code: 
4068754000796
Produkt Type: 
451244.009

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Maßzeichnung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 Lichtverteilungskurve
 Lichtdatei
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

PLANOX ECO, 31...57 W, 5000...9000 lm, 840, grau, on/off, Decken- und Wandleuchten, Feuchtraumleuchten, L 1699 B 62 H 50, Kunststoff (PC) opal
Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtenaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmung DSI Nein
Leuchtenlichtausbeute 156...161 lm/W
Dimmung Touch and Dim Nein
Fassung sonstige
Geeignet für Notlicht Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Flimmerwert Pst LM 0,1
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Farbtemperatur einstellbar nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung RF Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung DALI Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Dimmung DALI-2 Nein
Nennstrom 129...141 mA
Mit Lichtsensor Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung Zigbee Nein
Lichtstrom 5.000...9.000 lm
Lichtverteiler sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung programmierbar Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Ausführung des Rasters ohne
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Lichtaustritt direkt/indirekt
Form der Leuchte eckig
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Nennspannung 220...240 V
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Ohne Dimmfunktion Ja
Geeignet für Wandmontage Ja
Anschlussart Steckklemme
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
 
Notstromversorgung integriert Nein
CRI 80-89
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DMX Nein
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Blendbegrenzung (UGR) 24,9
Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Länge 1.699 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Lichtfarbe weiß
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Farbe grau
Leistung 31...57 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Spannungsart AC
Lichtverteilung symmetrisch
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,05
Bedienung über Bluetooth Nein
Max. Systemleistung 31...57 W
Polzahl 4
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Schlagfestigkeit IK08
Leuchtmittel LED austauschbar
Dimmung 0-10 V Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 19
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 9
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Schutzart IP66
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Breite 62 mm
Höhe/Tiefe 50 mm
Leistungsfaktor 0,98
Mit Befestigungsmaterial Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Schalter Nein
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP66
Mit Präsenzmelder Nein
12
Nein
ohne
Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe