Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 502495290032
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 502495290032, NoviLUX FLEX ROUND 24 K³, 24 W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Ø291 mm - 502495290032
lichtlineHesteller Logo
lichtline
Produktdatenblatt

502495290032, NoviLUX FLEX ROUND 24 K³, 24 W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Ø291 mm

Rexel Artikelnr.: 
3324208
Hersteller Nummer: 
502495290032
EAN Code: 
4260374017295
Produkt Type: 
502495290032

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

NoviLUX FLEX ROUND 24 K³, 24 W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Ø291 mm
Runde LED-Einbauleuchte im eleganten, flachen Design. Einfache, schnelle Montage. Perfekte Sanierungslösung, durch verstellbaren Einbaudurchmesser können bestehende Deckenaussparungen genutzt werden. Auch als Aufbauleuchte montierbar. Lichtfarbe mittels Schiebeschalter einstellbar (3000K, 4000K, 6500K). Besonders gleichmäßige Lichtverteilung. Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert. Flickerfrei. Geringer Wartungsaufwand. Geeignet zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Räume mit einer Höhe von bis zu 4 m. Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Deckeneinbauleuchte.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leiterquerschnitt 1 mm²
Ausstrahlungswinkel freistrahlend
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Dimmung DALI Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Fassung ohne
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Ausführung des Rasters ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 138
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Durchmesser 291 mm
Notstromversorgung integriert Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Leistung 24 W
Schutzart IP20
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Dimmung programmierbar Nein
Polzahl 2
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Ohne Dimmfunktion Nein
Farbe weiß
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 80.000 h
Leuchtenlichtausbeute 92 lm/W
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Einbaudurchmesser 250 mm
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Lichtaustritt direkt
Dimmung DSI Nein
Mit Lichtsensor Nein
Anschlussart Kabel
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 138
Lichtstrom einstellbar Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Spannungsart AC/DC
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Höhe/Tiefe 15 mm
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR) 25,9
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Max. Systemleistung 24 W
CRI 80-89
Geeignet für Einbaumontage Ja
 
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Form der Leuchte rund
Farbtemperatur 3.000...6.500 K
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Nennspannung 220...240 V
Mit Betriebsgerät Ja
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Lichtverteilung symmetrisch
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung 1-10 V Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Nennstrom 104 mA
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Farbtemperatur 3.000...6.500
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Leistungsfaktor 0,9
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung RF Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung GPRS Nein
Schlagfestigkeit IK05
Lichtstrom 2.200 lm
Lichtstärke 776 cd
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Farbe weiß
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 F
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe