Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 51FP107P460H
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 51FP107P460H, Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PMMA 5.800 LED Monsun 11 - 51FP107P460H
SitecoHesteller Logo
Siteco

51FP107P460H, Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PMMA 5.800 LED Monsun 11

Rexel Artikelnr.: 
3316330
Hersteller Nummer: 
51FP107P460H
EAN Code: 
4058352377048
Produkt Type: 
51FP107P460H

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PMMA 5.800 LED Monsun 11
Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PMMA 5.800 LED Monsun 11

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leuchtenlichtausbeute 178 lm/W
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Schlagfestigkeit IK04
Mit Bewegungsmelder Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -35...40 °C
Breite 90 mm
Nennspannung 220...240 V
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung DSI Nein
Polzahl 3
Mit Lichtsensor Nein
Spannungsart AC
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung 0-10 V Nein
Anschlussart Anschlussklemme
Höhe/Tiefe 88 mm
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung DALI Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung programmierbar Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Max. Systemleistung 33 W
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtfarbe weiß
Form der Leuchte eckig
Dimmung RF Nein
Länge 1.590 mm
Lichtverteilung symmetrisch
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Farbe grau
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtaustritt direkt
Ohne Dimmfunktion Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
 
Schutzart IP66
Lichtstrom 5.800 lm
Dimmung Touch and Dim Nein
Fassung ohne
Betriebsgerät EVG
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Farbe hellgrau
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
CRI 80-89
Leistung 35 W
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Ausführung des Rasters ohne
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Farbtemperatur 4.000
Notstromversorgung integriert Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Kompatibel mit Casambi Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Befestigungsmaterial Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Mit Schalter Nein
Dimmbar Nein
Nein
Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe