Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Steuer & Regelgeräte
  4. Frequenzumrichter =< 1 kV
  5. ATV630C13N4
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Frequenzumrichter =< 1 kV - ATV630C13N4, Frequenzumrichter ATV630, 130 kW, 380-480V, IP00 - ATV630C13N4
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

ATV630C13N4, Frequenzumrichter ATV630, 130 kW, 380-480V, IP00

Rexel Artikelnr.: 
2296431
Hersteller Nummer: 
ATV630C13N4
EAN Code: 
3606480796043
Produkt Type: 
ATV630C13N4

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • VW3A8306R03, Kabel für serielle Modbus-Schnittstelle, 2 x RJ45, Kabellänge 0,3m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3A8306R03, Kabel für serielle Modbus-Schnittstelle, 2 x RJ45, Kabellänge 0,3m

    Rexel Artikelnr.: 2131564

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3A1112, Türmontagesatz, für grafisches Remote-Terminal, Frequenzumrichter, IP65

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3A1112, Türmontagesatz, für grafisches Remote-Terminal, Frequenzumrichter, IP65

    Rexel Artikelnr.: 2231442

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VX5VPS6001, Verschleißteil - Lüfter für drehzahlvariable Antriebe IP21 - Größe 6

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VX5VPS6001, Verschleißteil - Lüfter für drehzahlvariable Antriebe IP21 - Größe 6

    Rexel Artikelnr.: 2296392

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3A9704, Klemmkasten aus Metall UL Nema Typ 1- IP21, für Frequenzumrichter, Größe 6

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3A9704, Klemmkasten aus Metall UL Nema Typ 1- IP21, für Frequenzumrichter, Größe 6

    Rexel Artikelnr.: 2296005

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • ZB5AZ905, Montagewerkzeug für Befestigungsmutter, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ZB5AZ905, Montagewerkzeug für Befestigungsmutter, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz

    Rexel Artikelnr.: 2683090

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3A8306R10, Kabel für serielle Modbus-Schnittstelle, 2 x RJ45, Kabel 1m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3A8306R10, Kabel für serielle Modbus-Schnittstelle, 2 x RJ45, Kabel 1m

    Rexel Artikelnr.: 2827764

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3A1104R30, Kab. f. dez. Montage, 3m, f. dez. Bedienterminal f. ATV61/71/Lexium Controller

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3A1104R30, Kab. f. dez. Montage, 3m, f. dez. Bedienterminal f. ATV61/71/Lexium Controller

    Rexel Artikelnr.: 2808349

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3A8306TF03, Modbus-T-Verteiler, 1 x RJ45, Stecker und 2 x RJ45, Buchse, Kabel 0,3m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3A8306TF03, Modbus-T-Verteiler, 1 x RJ45, Stecker und 2 x RJ45, Buchse, Kabel 0,3m

    Rexel Artikelnr.: 2936038

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3A8306RC, Modbus-Abschlusswiderstand, für Ende der RS485-Leitung, f. RJ45-Steckverbinder

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3A8306RC, Modbus-Abschlusswiderstand, für Ende der RS485-Leitung, f. RJ45-Steckverbinder

    Rexel Artikelnr.: 2827766

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3A8306TF10, Modbus-T-Verteiler, 1 x RJ45, Stecker und 2 x RJ45, Buchse, Kabel 1m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3A8306TF10, Modbus-T-Verteiler, 1 x RJ45, Stecker und 2 x RJ45, Buchse, Kabel 1m

    Rexel Artikelnr.: 2936039

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VW3A95116, Kit für Durchsteckmontage - Altivar Process Baugröße 6

    SCHNEIDER ELECTRIC

    VW3A95116, Kit für Durchsteckmontage - Altivar Process Baugröße 6

    Rexel Artikelnr.: 2965865

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Zertifikat
 360° Ansicht
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Zertifikat
 360° Ansicht
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 Umweltlabel
 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
 Lehrvideo
 Deeplink REACH
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

Frequenzumrichter ATV630, 130 kW, 380-480V, IP00
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Frequenzumrichter ATV630, 380-440V, IP21. Abmessungen 320 x 852 x 390 mm, Leistung KW 132 kW. Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Ausgangsfrequenz 0,1-500 Hz. Überlast im Normalbetrieb 110% für 60s, Überlast im Modus hohe Überlast 150% für 60s (bei Deklassierung um eine Leistungsklasse). Steuerungstypen Asynchronmotoren, konstantes Drehmoment, variables Drehmoment, optimierter Drehmomentmodus, Synchronmotor PM, (Permanentmagnet) Motor. Integrierte Sicherheitsfunktion STO (Sichere Anlaufsperre (Safe Torque Off)) SIL3. Anzahl der integrierten E/A Analoge Eingänge 3. Analoge Ausgänge 2. Digital Eingänge 8. Relaisausgänge 3. Integrierte Kommunikation Modbus/TCP, serielle Modbus-Schnittstelle. Konfigurations- und Bedienelemente Dezentrales grafisches Bedienterminal, integrierter Web-Server, DTM (Device Type Manager), SoMove-Software. Optional E/A-Erweiterungskarten, Relaisausgangskarten. Optionale Kommunikationskarten, (EtherNet/IP und Modbus/TCP mit zwei Ports, CANopen Daisy Chain RJ45, Sub-D und Schraubklemmen, ProfiNet, Profibus DP V1 und DeviceNet).

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Frequenzumrichter =< 1 kV
Art des Umrichters U-Umrichter
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Breite 320 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Höhe 852 mm
Anzahl der digitalen Eingänge 6
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Ja
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge 0
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 132 kW
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Nennausgangsstrom I2N 250 A
Netzspannung 380...480 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Ja
Bemessungsausgangsspannung 480 V
Ausgangsphasenzahl 3
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1
Bremschopper integriert Nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig Ja
 
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Ja
Netzfrequenz 50/60 Hz
Tiefe 390 mm
Bemessungsausgangsstrom 250 A
Max. Ausgangsspannung 480 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 132 kW
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5 %
Anzahl der analogen Ausgänge 2
Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung 132 kW
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Ja
Mit PC-Anschluss Nein
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10 %
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Mit Bedienelement Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Ja
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Max. Ausgangsfrequenz 500 Hz
Anzahl der analogen Eingänge 3
Eingangsphasenzahl 3
Schutzart IP00
Mit optischer Schnittstelle Ja
4-Quadrantenbetrieb möglich Ja
Einsatz im Industriebereich zulässig Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Schutzart (NEMA) k.A.
Netzfrequenz 50/60 Hz
Netzspannung 380...480
Zolltarifnummer 85044095
Newlec Nein
Herkunftsland Indien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe