Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 96634503
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - BETA 3 4100-840 HF LRO Q625, LED-Einbauleuchte - 96634503
ThornHesteller Logo
Thorn
Produktdatenblatt

BETA 3 4100-840 HF LRO Q625, LED-Einbauleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3326861
Hersteller Nummer: 
96634503
EAN Code: 
9010299290069
Produkt Type: 
BETA 3 4100-840 HF LRO Q625

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Lichtdatei
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 Lichtdatei
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Einbauleuchte
Eine quadratische LED-Einbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP20_IP44, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016). Diffusor: Opalisiertes PMMA mit Einsatz aus mikro-prismatischer Folie. Sicherheitsdraht nicht inbegriffen. Inklusive LED-Modul mit 4000K. UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464 Abmessungen: 622 x 622 x 34 mm Leuchten Leistung: 33,6 W Leuchten Lichtstrom: 4100 lm Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W Gewicht: 2,2 kg

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Dimmung Zigbee Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Blendbegrenzung (UGR) 18
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Höhe/Tiefe 34 mm
Leuchtenlichtausbeute 123 lm/W
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Breite 622 mm
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Länge 622 mm
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 74.000 h
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Max. Systemleistung 33,6 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Dimmung DALI-2 Nein
Form der Leuchte eckig
Leuchtmittelanzahl 1
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Schlagfestigkeit IK03
Farbe weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Lichtfarbe weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung programmierbar Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Farbe weiß
Lichtverteilung symmetrisch
Mit Betriebsgerät Ja
Spannungsart AC
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Dimmung DMX Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Lichtaustritt direkt
Flimmerwert Pst LM 1
 
Mit Lichtsensor Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Einbauhöhe/-tiefe 29 mm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Geeignet für Aufbaumontage Nein
CRI 80-89
Art der Verdrahtung Abschluss
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 38
Dimmung 1-10 V Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung GPRS Nein
Lichtstrom 4.100 lm
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leistungsfaktor 0,95
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung DSI Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Fassung ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 63
Lichtstärke 481 cd
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Farbtemperatur 4.000
Schutzart IP20
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Nennspannung 220...240 V
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anschlussart Steckklemme
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Geeignet für Notlicht Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung DALI Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Schalter Nein
Dimmbar Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...1,5 mm²
Lichtstärke 481 cd
Mit Präsenzmelder Nein
Ja
Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Serbien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe