Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 500 Stück , Vielfaches 500 Stück
ASTRO
FKS 06, F-Kompressionsstecker für CSA 9511 A(HF) und CSA 111 Koaxialkabel, Montage mit KRZ 05 Kompressionszange
Rexel Artikelnr.: 5008310
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ASTRO
ESF 05, Erdungswinkel, zum Anschluss von einer Erdungsleitung und 5 Koaxialkabeln, bestückt mit 5 x FBB 07 prof F-Buchse / F-Buchse Adapter
Rexel Artikelnr.: 5010153
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ASTRO
AJK 50-5, Set bestehend aus 5 x 50 cm Jumperkabel, 6,9 mm Koaxialkabel bestückt mit 2 x FKS 06 F-Kompressionsstecker
Rexel Artikelnr.: 5054836
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ASTRO
KRZ 05, Kompressionszange zum Anklemmen der Kompressionsstecker an FKS 03, FKS 06 und FKS 06 QM
Rexel Artikelnr.: 5018251
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ASTRO
ESF 09, Erdungswinkel, zum Anschluss von einer Erdungsleitung und 9 Koaxialkabeln, bestückt mit 9 x FBB 07 prof F-Buchse / F-Buchse Adapter
Rexel Artikelnr.: 5130827
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ASTRO
SVP 20, Überspannungsschutz 5-fach, zum Schutz von Endgeräten vor Beschädigungen durch Überspannung, 5 - 2200 MHz, Durchgangsdämpfung ca. 1 dB, Ein- und Ausgä
Rexel Artikelnr.: 5017171
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ASTRO
LB 4060, Lochblech-Montageplatte für LGH 4060, 400 x 600 mm, mit Erdungsanschluss
Rexel Artikelnr.: 5058396
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Koaxialkabel |
|
| Innenleiter-Oberfläche |
blank
|
|---|---|
| Außenleiter-Material |
Aluminium
|
| Innenleiter-Klasse |
Kl.1 = eindrähtig
|
| Dielektrikum |
Zell-PE
|
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich |
Nein
|
| Mantel-Farbe |
weiß
|
| Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt |
35 mm
|
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung |
68 mm
|
| Maximallänge Ring |
100 m
|
| Außenleiter-Oberfläche |
blank
|
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung |
ohne
|
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 |
Nein
|
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten |
ohne
|
| Außenleiter-Form |
Folie + Geflecht
|
| Mantelmaterial |
PVC
|
| Innenleiter-Material |
Kupfer
|
| UV-beständig |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der Schirmlagen |
3
|
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung |
ohne
|
| Bewehrung |
Nein
|
| Außen-Ø ca. |
6,9 mm
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung |
-30...70 °C
|
| Durchmesser Innenleiter |
1,13 mm
|
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse |
Eca
|
| Spezifizierung Mantelmaterial |
PVC
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling |
-5...40 °C
|
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung |
68 mm
|
| Wellenwiderstand |
75 Ohm
|
| Aufmachung |
T500
|
| Durchmesser Außenleiter |
4,8 mm
|
| Zolltarifnummer |
85442000
|
| Newlec |
Nein
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.