Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Hallen-Reflektorleuchte
  5. 4058075844315
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hallen-Reflektorleuchte - HB P 150W 840 110DEG IP66 PS, Hallenleuchten bis zu 181 lm/W und attraktiven UGR Werten - 4058075844315
LEDVANCEHesteller Logo
LEDVANCE

HB P 150W 840 110DEG IP66 PS, Hallenleuchten bis zu 181 lm/W und attraktiven UGR Werten

Rexel Artikelnr.: 
3426707
Hersteller Nummer: 
4058075844315
EAN Code: 
4058075844315
Produkt Type: 
HB P 150W 840 110DEG IP66 PS

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Hallenleuchten bis zu 181 lm/W und attraktiven UGR Werten
Hallenleuchten bis zu 181 lm/W und attraktiven UGR Werten. Produkteigenschaften: Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar. Unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 6 m bis 18 m in 4000 K oder 6500 K. 0-10 V dimmbar. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 100.000 h (bei 35 °C). Produktvorteile: Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen). Verbesserte UGR im Vergleich zu früheren Generationen, bis zu UGR ? 19 (<150W, 70°) in Kombination mit Reflektor. Hohe Lichtausbeute. Bis zu 70 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten. Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design. Anwendungsgebiete: Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen. Lagerhäuser, Logistikhallen. Industrie. Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies). Technische Ausstattung: Montagering enthalten. Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren als separates Zubehör erhältlich.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Hallen-Reflektorleuchte
Dimmung Touch and Dim Nein
Leistungsfaktor 0,95
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Anschlussart sonstige
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Höhe/Tiefe 160 mm
Form der Leuchte rund
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Nennstrom 665 mA
Dimmung DSI Nein
Betriebsgerät EVG
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtfarbe weiß
0
Dimmung Zigbee Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Spannungsart AC
Dimmung RF Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Nennspannung 220...240 V
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Leuchtmittelanzahl 0
Dimmung DALI Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtverteiler ohne
Dimmung LineSwitch Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Schutzabdeckung Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Max. Systemleistung 150 W
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 13
Geeignet für Notlicht Nein
Lichtstrom 26.700 lm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Leuchtenlichtausbeute 178 lm/W
 
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Klirrfaktor (THD) 15
Fassung ohne
Schutzart IP66
Dimmung mit Push-button Nein
Schlagfestigkeit IK10
Ohne Dimmfunktion Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Schutzart (NEMA) sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 120.000 h
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung DMX Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 16
Dimmung 0-10 V Ja
Länge 321 mm
Durchmesser 321 mm
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Reflektor ohne
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Art der Verdrahtung Abschluss
CRI 80-89
Dimmung 1-10 V Ja
Farbe schwarz
Leiterquerschnitt 1 mm²
Lichtstrom einstellbar Stufen
Polzahl 3
Geeignet für Wandmontage Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Dimmbar Ja
Dimmung DALI-2 Nein
Mit Lichtsensor Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer ff80f4ce-b847-42d2-8fa2-fb7f7af44af5
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe