Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Hallen-Reflektorleuchte
  5. 545001068000
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hallen-Reflektorleuchte - LEDHighbay-P5 150W-840-W, LEDHighbay-P5 150W-840-W - 545001068000
OPPLEHesteller Logo
OPPLE
Produktdatenblatt

LEDHighbay-P5 150W-840-W, LEDHighbay-P5 150W-840-W

Rexel Artikelnr.: 
3376787
Hersteller Nummer: 
545001068000
EAN Code: 
6941497775290
Produkt Type: 
LEDHighbay-P5 150W-840-W
Sale %

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • Performer, LEDHighbay-P6 130W-840-W

    OPPLE

    Performer, LEDHighbay-P6 130W-840-W

    Rexel Artikelnr.: 3433607

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • Performer, LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

    OPPLE

    Performer, LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3

    Rexel Artikelnr.: 3376889

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Performer, LEDHighbay-P4 Bracket-D420

    OPPLE

    Performer, LEDHighbay-P4 Bracket-D420

    Rexel Artikelnr.: 3376618

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • Performer, LEDHighbay-P4 Reflector-D420

    OPPLE

    Performer, LEDHighbay-P4 Reflector-D420

    Rexel Artikelnr.: 3376549

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Masszeichnung
 Zertifikat
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklaerung
 Lichtdatei
 Schaltbild
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Zertifikat
 Deeplink REACH
 RoHS-Erklaerung
 Lichtdatei
 Schaltbild
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

LEDHighbay-P5 150W-840-W
Hochwertige LED-Highbay-Lösung mit verbessertem ultraflachen Design. Hohe Lichtausbeute von 160 lm/W. Inklusive Membrane gegen Kondenswasserbildung . Ausgestattet mit IP68-Stecker und Kupplung, inklusive Sicherheitshaken und Sicherungsseil. Perfekt für Turnhallen und Sportanlagen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Hallen-Reflektorleuchte
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 5
Dimmung DSI Nein
Max. Systemleistung 150 W
Spannungsart AC/DC
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Fassung ohne
Lichtverteiler Fokuslinse
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Farbtemperatur 4.000 K
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtfarbe weiß
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung GPRS Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung DALI Nein
Leuchtenlichtausbeute 160 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Höhe/Tiefe 149 mm
Farbtemperatur einstellbar nein
Montageart Pendel
Reflektor ohne
Dimmung RF Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK08
 
Farbe grau
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Breite 408 mm
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtstrom 24.000 lm
Länge 408 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 8
1
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Werkstoff des Reflektors ohne Reflektor
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung DMX Nein
CRI 80-89
Geeignet für Notlicht Nein
Mit Schutzabdeckung Ja
Nennspannung 220...240 V
Lichtverteilung symmetrisch
Durchmesser 408 mm
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Zigbee Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Bedienung über Bluetooth Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe