Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Frequenzumrichter =< 1 kV |
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
2
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
2
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
1
|
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
110 kW
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
6
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Ausgangsphasenzahl |
3
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
110 kW
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
2
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Max. Ausgangsfrequenz |
500 Hz
|
| Max. Ausgangsspannung |
480 V
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Schutzart |
sonstige
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Mit PC-Anschluss |
Nein
|
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz |
5 %
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Eingangsphasenzahl |
3
|
|---|---|
| Einsatz im Industriebereich zulässig |
Nein
|
| Mit Bedienelement |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig |
Nein
|
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz |
10 %
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| 4-Quadrantenbetrieb möglich |
Nein
|
| Art des Umrichters |
sonstige
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Netzspannung |
200...230 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Nennausgangsstrom I2N |
45 A
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Bremschopper integriert |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für BACnet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Netzspannung |
200...230
|
| Zolltarifnummer |
90328900
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31404P12A2100, AC-Servo, SH3, 140 mm, 33 nm, Passfeder IP65/IP65, Multiturn 128 P/U, M40+M23
Rexel Artikelnr.: 2693550
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31401P02A2100, AC-Servo, SH3, 140 mm, 11 nm, glatte Welle IP65/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2694273
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31401P11A2000, AC-Servo, SH3, 140 mm, 11 nm, Passfeder IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2694275
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH32052P02F2000, AC-Servo, SH3, 205 mm, 64,9 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, M40+M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2693566
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31401P02A2000, AC-Servo, SH3, 140 mm, 11 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2693560
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31402P02F2000, AC-Servo, SH3, 140 mm, 19 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2693556
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31401P12F2200, AC-Servo, SH3, 140 mm, 11 nm, Passfeder IP65/IP67, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2693558
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31403P11F2100, AC-Servo, SH3, 140 mm, 27 nm, Passfeder IP65/IP65, Singleturn 128 P/U, M40+M22, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2693554
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31402P12F2000, AC-Servo, SH3, 140 mm, 19 nm, Passfeder IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2693555
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31403P12A2100, AC-Servo, SH3, 140 mm, 27 nm, Passfeder IP65/IP65, Multiturn 128 P/U, M40+M22
Rexel Artikelnr.: 2693553
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31404P01A2000, AC-Servo, SH3, 140 mm, 33 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, M40+M23
Rexel Artikelnr.: 2693551
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31401P02F2100, AC-Servo, SH3, 140 mm, 11 nm, glatte Welle IP65/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2693557
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH31401P01A2000, AC-Servo, SH3, 140 mm, 11 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2694272
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH32053P02A2100, AC-Servo, SH3, 205 mm, 94,4 nm, glatte Welle IP65/IP65, Multiturn 128 P/U, M40+M23
Rexel Artikelnr.: 2693245
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH32051P02A2100, AC-Servo, SH3, 205 mm, 36,9 nm, glatte Welle IP65/IP65, Multiturn 128 P/U, M40+M23
Rexel Artikelnr.: 2693548
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH32053P01F2100, AC-Servo, SH3, 205 mm, 94,4 nm, glatte Welle IP65/IP65, Singleturn 128 P/U, M40+M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2693243
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.