Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Frequenzumrichter =< 1 kV |
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
|---|---|
| Einsatz im Industriebereich zulässig |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Max. Ausgangsfrequenz |
500 Hz
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
2
|
| Mit Bedienelement |
Nein
|
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
110 kW
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| 4-Quadrantenbetrieb möglich |
Nein
|
| Max. Ausgangsspannung |
480 V
|
| Nennausgangsstrom I2N |
6 A
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
6
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Bremschopper integriert |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz |
10 %
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
|---|---|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Ausgangsphasenzahl |
3
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Art des Umrichters |
sonstige
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für BACnet |
Nein
|
| Schutzart |
sonstige
|
| Eingangsphasenzahl |
3
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
2
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
2
|
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung |
110 kW
|
| Netzspannung |
200...230 V
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz |
5 %
|
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig |
Nein
|
| Mit PC-Anschluss |
Nein
|
| Netzspannung |
200...230
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Zolltarifnummer |
90328900
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30703P02F2100, AC-Servo, SH3, 70 mm, 3,1 nm, glatte Welle IP65/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2256571
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30553P02F2200, AC-Servo, SH3, 55 mm, 1,2 nm, glatte Welle IP65/IP67, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2256559
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30552P02A2000, AC-Servo, SH3, 55 mm, 0,8 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2273671
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30701P02F2000, AC-Servo, SH3, 70 mm, 1,4 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2256602
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30702P02F2000, AC-Servo, SH3, 70 mm, 2,2 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2454244
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30702P11A2000, AC-Servo, SH3, 70 mm, 2,2 nm, Passfeder IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2460222
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30701P02A2000, AC-Servo, SH3, 70 mm, 1,4 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2494132
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30552P01F2000, AC-Servo, SH3, 55 mm, 0,8 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2462682
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30701P01F2000, AC-Servo, SH3, 70 mm, 1,4 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2462683
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30701P01A2000, AC-Servo, SH3, 70 mm, 1,4 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2479134
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30702P01A2000, AC-Servo, SH3, 70 mm, 2,2 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2494133
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30551P02F2100, AC-Servo, SH3, 55 mm, 0,5 nm, glatte Welle IP65/IP65, Multiturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2691909
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30702P01F2000, AC-Servo, SH3, 70 mm, 2,2 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2526905
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30551P11A2100, AC-Servo, SH3, 55 mm, 0,5 nm, Passfeder IP65/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23
Rexel Artikelnr.: 2691910
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30402P07F2000, AC-Servo, SH3, 40 mm, 0,39 nm, glatte Welle IP54/IP65, Multiturn 16 P/U, 2x Y-TEC, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2691912
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
SH30551P01F2000, AC-Servo, SH3, 55 mm, 0,5 nm, glatte Welle IP54/IP65, Singleturn 128 P/U, 2x M23, Bremse
Rexel Artikelnr.: 2691911
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.