Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 8364940
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Siella G8 M84 DW 28-40/3ML-8MC ET, Einbauleuchten Siella C Multilumencolor 6 Diffusor weiß quadratisch ET 29W 4200lm Lambertian (L) IK03 4 SDCM - 8364940
TriluxHesteller Logo
Trilux

Siella G8 M84 DW 28-40/3ML-8MC ET, Einbauleuchten Siella C Multilumencolor 6 Diffusor weiß quadratisch ET 29W 4200lm Lambertian (L) IK03 4 SDCM

Rexel Artikelnr.: 
3399156
Hersteller Nummer: 
8364940
EAN Code: 
4018242930852
Produkt Type: 
Siella G8 M84 DW 28-40/3ML-8MC ET

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 50 Stück , Vielfaches  50 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • Siella G9 M84 DW 34-46/4ML-8MC ET, Einbauleuchten Siella C Multilumencolor 8 Diffusor weiß quadratisch ET 29W Wide (W) IK03 3 SDCM

    TRILUX

    Siella G9 M84 DW 34-46/4ML-8MC ET, Einbauleuchten Siella C Multilumencolor 8 Diffusor weiß quadratisch ET 29W Wide (W) IK03 3 SDCM

    Rexel Artikelnr.: 3439877

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 Masszeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 Masszeichnung
 RoHS-Erklaerung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Garantieerklärung

Beschreibung



Beschreibung

Einbauleuchten Siella C Multilumencolor 6 Diffusor weiß quadratisch ET 29W 4200lm Lambertian (L) IK03 4 SDCM
Quadratische LED-Einbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen. In Kombination mit einem separat zu bestellenden Zubehör ist die Leuchte auch für die Verwendung zur Anbaumontage geeignet. In Kombination mit einem separat zu bestellenden Zubehör ist die Leuchte auch für die Verwendung in gesägten Decken geeignet (Siella ZBB/4). Weiterführende Hinweise zur Leuchtenmontage und deren Befestigung können der Montageanleitung entnommen werden. Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 114°. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe in 6 Stufen individuell einstellbar (Multilumen, Multicolour). Bemessungslichtstrom 2600 lm - 4200 lm, Bemessungsleistung 18,2 W - 29 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 145 lm/W. Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K oder 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 4 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Rahmen aus Aluminium, rückseitiger Leuchtenkörper aus Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet (ähnlich RAL 9016). Maße (L x B): 620 mm x 620 mm, Leuchtenhöhe 29 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis 25 °C. Gewicht: 2,3 kg. Mit externem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Lichtfarbe weiß
Dimmung DSI Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Zigbee Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Form der Leuchte eckig
Schutzart (NEMA) sonstige
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Werkstoff des Gehäuses sonstige
Art der Verdrahtung k.A.
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Fassung sonstige
Nennspannung 220...240 V
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Schlagfestigkeit IK03
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Lichtaustritt direkt
Breite 620 mm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Flimmerwert Pst LM 0,3
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Notstromversorgung integriert Nein
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Einbaulänge 610 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 31
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Dimmung programmierbar Nein
Ausführung des Rasters ohne
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Einbaubreite 610 mm
Geeignet für Notlicht Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Anschlussart Steckklemme
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtstrom 2.800...4.100 lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Schutzart IP20
Dimmung 1-10 V Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
 
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 52
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung DMX Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Spannungsart AC
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung GPRS Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Mit Luftschlitzen Nein
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Länge 620 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,3
Dimmung RF Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
CRI 80-89
Leuchtmittelanzahl 1
Dimmung DALI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...25 °C
Max. Systemleistung 33 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Farbe weiß
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Einbauhöhe/-tiefe 160 mm
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Höhe/Tiefe 29 mm
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Klirrfaktor (THD) 14
Dimmung LineSwitch Nein
Bedienung über Bluetooth k.A.
Geeignet für Einbaumontage Ja
Polzahl 3
Leuchtenlichtausbeute 124 lm/W
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe