Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Hallen-Reflektorleuchte
  5. ZEB HBY001
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hallen-Reflektorleuchte - ZEB HBY001, LED Hallentiefstrahler, Multilumen, 16000lm, 24000lm, 32000lm, 4000K,IK08, 90° - ZEB HBY001
ZebraHesteller Logo
Zebra
Produktdatenblatt

ZEB HBY001, LED Hallentiefstrahler, Multilumen, 16000lm, 24000lm, 32000lm, 4000K,IK08, 90°

Rexel Artikelnr.: 
3425970
Hersteller Nummer: 
ZEB HBY001
EAN Code: 
3701395161754
Produkt Type: 
ZEB HBY001

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 360° Ansicht
 Produktvideo
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 360° Ansicht
 Produktvideo
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED Hallentiefstrahler, Multilumen, 16000lm, 24000lm, 32000lm, 4000K,IK08, 90°
Der LED-Multi-Power-Highbay-Strahler (4000K, IK08, IP65, 90°) mit einem Durchmesser von 320 mm ist eine robuste und vielseitige Beleuchtungslösung. Die Leistung kann zwischen 100 W, 150 W und 200 W über einen, durch eine wasserdichte Kappe geschützten Schalter, eingestellt werden. Mit einer Effizienz von 160 lm/W und einer Lebensdauer von L80B10 bei 69.000 Stunden ist die Leuchte äußerst zuverlässig. Dank des IP65- und IK08-Schutzes ist die Leuchte wasserdicht und robust, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen wie Lagerhäuser und Industriegebäuden eignet.





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
ZEB HBY001, LED Hallentiefstrahler, Multilumen, 16000lm, 24000lm, 32000lm, 4000K,IK08, 90°

Zebra

ZEB HBY001, LED Hallentiefstrahler, Multilumen, 16000lm, 24000lm, 32000lm, 4000K,IK08, 90°

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


ZEB ACC005, Fernbedienung für Infrarot-Sensoren und Mikrowellen-Detektor

Zebra

ZEB ACC005, Fernbedienung für Infrarot-Sensoren und Mikrowellen-Detektor

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

ZEB ACC003, Mikrowellensensor IP65 ZHAGA Book 18 – nur 0–10 V

Zebra

ZEB ACC003, Mikrowellensensor IP65 ZHAGA Book 18 – nur 0–10 V

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Hallen-Reflektorleuchte
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtstrom einstellbar Stufen
Farbtemperatur 4.000 K
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung DSI Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 30 %
Dimmung Touch and Dim Nein
Nennstrom 800 mA
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leistungsfaktor 0,95
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 80.000 h
Nennspannung 230...250 V
Höhe/Tiefe 183 mm
Dimmung DMX Nein
Dimmung Zigbee Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Dimmung DALI Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Durchmesser 320 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Fassung ohne
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Anschlussart sonstige
Lichtstrom 32.000 lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Schlagfestigkeit IK08
Schutzart IP65
Spannungsart AC
Klirrfaktor (THD) 10
 
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung 0-10 V Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Leuchtenlichtausbeute 160 lm/W
Max. Systemleistung 200 W
Form der Leuchte rund
Notstromversorgung integriert Nein
Lichtfarbe weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Farbe schwarz
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung programmierbar Ja
Breite 320 mm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Lichtverteiler Fokuslinse
Schutzart (NEMA) sonstige
Ohne Dimmfunktion Nein
CRI 80-89
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung RF Nein
Montageart Pendel
Geeignet für Notlicht Nein
Polzahl 3
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Länge 320 mm
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25 °C
Mit Schutzabdeckung Nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe