Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 60114034150
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - lowea-LOEMP/625  5500-3700 840 ETM, Einlegeleuchte, Diffusor micro-prismatisch - 60114034150
RegioluxHesteller Logo
Regiolux
Produktdatenblatt

lowea-LOEMP/625 5500-3700 840 ETM, Einlegeleuchte, Diffusor micro-prismatisch

Rexel Artikelnr.: 
3322279
Hersteller Nummer: 
60114034150
EAN Code: 
4020863422296
Produkt Type: 
lowea-LOEMP/625 5500-3700 840 ETM

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • lowea-LOEMP/625  5500-3500 830/840 ETM, Einlegeleuchte, Diffusor micro-prismatisch

    REGIOLUX

    lowea-LOEMP/625 5500-3500 830/840 ETM, Einlegeleuchte, Diffusor micro-prismatisch

    Rexel Artikelnr.: 3434299

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Einlegeleuchte, Diffusor micro-prismatisch
Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, Flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Stahlblechgehäuse, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor micro-prismatisch aus PMMA, vergilbungsfrei und Einzellinsen. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet 65° < 3000 cd/qm nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Inklusive Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen, Flicker < 5%, flexible 40cm Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Schutzart: IP20 /IP40 raumseitig.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -10...35 °C
Lichtverteilung symmetrisch
Mit Betriebsgerät Ja
Einbauhöhe/-tiefe 145 mm
Farbe weiß
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtfarbe weiß
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert
Dimmung RF Nein
Dimmung programmierbar Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Touch and Dim Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Ja
Länge 620 mm
Ohne Dimmfunktion Ja
Einbaubreite 648 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Schlagfestigkeit IK02
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Polzahl 3
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Form der Leuchte eckig
Dimmung GPRS Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung DMX Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Nennspannung 230...230 V
Fassung ohne
Mit Leuchtmittel Ja
CRI 80-89
Spannungsart AC
Schutzart (NEMA) sonstige
Einbaulänge 648 mm
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Max. Systemleistung 39 W
Lichtstrom 5.000 lm
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Anschlussart Stecker
 
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Art der Verdrahtung Abschluss
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leistung 26...39 W
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung DALI Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Breite 620 mm
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Dimmung Zigbee Nein
Farbe weiß
Leuchtenlichtausbeute 134 lm/W
Geeignet für Notlicht Nein
Betriebsgerät nicht erforderlich
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Schutzart IP20
Lichtaustritt direkt
Höhe/Tiefe 33 mm
Dimmung 0-10 V Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
Farbtemperatur 4.000
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 70 %
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Blendbegrenzung (UGR) 19,1
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Bedienung über Bluetooth Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 27
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 45
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 86 %
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Kompatibel mit Casambi Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe