Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Aussenleuchten
  4. Bodeneinbauleuchte
  5. 1009168
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Bodeneinbauleuchte - DASAR® L RL asym. rund DALI 3000K, DASAR® L, Bodeneinbauleuchte, asymmetrisch, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, rund, edelstahl / schwarz - 1009168
SLVHesteller Logo
SLV
Produktdatenblatt

DASAR® L RL asym. rund DALI 3000K, DASAR® L, Bodeneinbauleuchte, asymmetrisch, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, rund, edelstahl / schwarz

Rexel Artikelnr.: 
3439430
Hersteller Nummer: 
1009168
EAN Code: 
4024163305471
Produkt Type: 
DASAR® L RL asym. rund DALI 3000K

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Montageanleitung
 Maßzeichnung
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Montageanleitung
 Maßzeichnung
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink REACH
 Zertifikat
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Garantieerklärung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

DASAR® L, Bodeneinbauleuchte, asymmetrisch, 3000K, 70°/40°, IP65/IP67, rund, edelstahl / schwarz
Die DASAR® Leuchten wurden für anspruchsvolle, professionelle Außenbeleuchtungslösungen entwickelt. Mit einer asymmetrischen Lichtverteilung (40°/70°) und einem schwenkbaren Lichtmodul (±30°) eignen sie sich ideal zur gezielten Ausleuchtung von Fassaden, Wegen oder architektonischen Elementen. Eine hohe Effizienz von 95 lm/W sowie eine Lebensdauer von L80B20 50.000 Stunden machen sie zur wirtschaftlichen und langlebigen Lösung im Außenbereich. Alle Varianten verfügen über ein 1 m Anschlusskabel mit IP68-Steckverbindung und lassen sich dank integrierter DALI-Steuerung einfach in intelligente Lichtsysteme integrieren. Die Leuchten sind begeh- und befahrbar bis 2000 kg, see- und salzluftbeständig und werden ergänzt durch passende Montagepots mit mehreren Leitungseinführungen (DN20/25/32). Verfügbar in runder oder quadratischer Ausführung sowie in den Größen L und XL bietet DASAR® maximale Flexibilität bei der Planung hochwertiger Lichtlösungen im Außenraum.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Bodeneinbauleuchte
Länge 200 mm
Dimmung DMX Nein
Schutzart IP65
Leistung 19...19 W
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung RF Nein
Einbauhöhe/-tiefe 274 mm
Einbaulänge 285 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Schlagfestigkeit IK10
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Justierbar Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Werkstoff des Gehäuses rostfreier Stahl
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Überrollbar Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Einbaudurchmesser 285 mm
Bedienung über Bluetooth Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung DSI Nein
Spannungsart AC
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Durchmesser 200 mm
Max. Belastung 2.000 kg
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Kompatibel mit Casambi Nein
Breite 200 mm
Werkstoff der Abdeckung sonstige
 
Nennspannung 220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses sonstige
Dimmung LineSwitch Nein
Farbe Edelstahl
Höhe/Tiefe 189 mm
Dimmung DALI-2 Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler sonstige
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung programmierbar Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
CRI 80-89
Leuchtmittelanzahl 1
Max. Oberflächentemperatur 60 °C
Einbaubreite 285 mm
Dimmung Touch and Dim Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Anschließbarer Leiterquerschnitt 4 mm²
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Max. Systemleistung 19 W
Lichtstrom 1.800 lm
Dimmbar Ja
Nennstrom 500...500 mA
Dimmung DALI Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtfarbe weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Fassung sonstige
Leuchtenlichtausbeute 94,74 lm/W
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe