2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 00006308
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - 0063.08, Einbaustrahler GX5,3 / max. 13 W LED, rund, schwenkbar, schwarz matt, IP20 - 00006308
BrumbergHesteller Logo
Brumberg

0063.08, Einbaustrahler GX5,3 / max. 13 W LED, rund, schwenkbar, schwarz matt, IP20

Rexel Artikelnr.: 
3258284
Hersteller Nummer: 
00006308
EAN Code: 
4251433925460
Produkt Type: 
0063.08
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
  • 41444633, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    BRUMBERG

    41444633, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    Rexel Artikelnr.: 3397015
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
  • 39144023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    BRUMBERG

    39144023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    Rexel Artikelnr.: 3397171
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
  • 41443253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, alumin

    BRUMBERG

    41443253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, alumin

    Rexel Artikelnr.: 3397156
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
  • 41443023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, chrom

    BRUMBERG

    41443023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, chrom

    Rexel Artikelnr.: 3397132
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
  • 40144023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    BRUMBERG

    40144023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    Rexel Artikelnr.: 3397025
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
  • 40143023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, chrom

    BRUMBERG

    40143023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, chrom

    Rexel Artikelnr.: 3397122
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
  • 40144173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    BRUMBERG

    40144173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    Rexel Artikelnr.: 3397125
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
  • 39144253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    BRUMBERG

    39144253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    Rexel Artikelnr.: 3397101
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
  • 41444023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    BRUMBERG

    41444023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    Rexel Artikelnr.: 3397058
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
  • 41444173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    BRUMBERG

    41444173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,

    Rexel Artikelnr.: 3397107
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
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Einbaustrahler GX5,3 / max. 13 W LED, rund, schwenkbar, schwarz matt, IP20
Einbaustrahler, MR16, schwarz matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12 V, Leistung: 13 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Dimmbar: Abhängig vom Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.
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
Downlight/Strahler/Flutlicht
Geeignet für Seilsystem Nein
Polzahl 2
Einbaudurchmesser 68 mm
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Schutzart IP20
Farbe schwarz
Oberfläche gebürstet Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Form der Leuchte rund
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Leuchtenlichtausbeute 50 lm/W
Schutzklasse nach IEC 61140 III
Einbauhöhe/-tiefe 55 mm
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtfarbe k.A.
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) k.A.
Leuchtmittel NV-Halogenlampe
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Lichtsensor Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Oberflächenschutz sonstige
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Spannungsart AC/DC
Fassung GX5,3
Lichtaustritt direkt
Mit Betriebsgerät Nein
Werkstoff der Abdeckung ohne
Dimmung programmierbar Nein
Schlagfestigkeit ohne
Nennspannung 12...12 V
Geeignet für Traversenmontage Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Schutzart (NEMA) 1
Dimmung RF Nein
 
Dimmung Touch and Dim Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
Dimmung DSI Nein
Durchmesser 82 mm
Dimmung DMX Nein
Höhe/Tiefe 3 mm
Dimmung mit Push-button Nein
Max. Systemleistung 50 W
Geeignet für Deckenmontage Nein
Geeignet für Einbaumontage Ja
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Ja
Mit Leuchtmittel Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
CRI k.A.
Dimmung GPRS Nein
Leistung 50...50 W
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
Nennspannung 12
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung DALI-2 Nein
Einbaudurchmesser 68...68 mm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Einbauhöhe 36...55 mm
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Dimmbar Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051990
Newlec Nein
Herkunftsland China