Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BRUMBERG
40144023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3397025
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39143253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, alumin
Rexel Artikelnr.: 3397142
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
41443023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, chrom
Rexel Artikelnr.: 3397132
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
41444173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3397107
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
40144173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3397125
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38144173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3397134
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
40143023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, chrom
Rexel Artikelnr.: 3397122
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
41444023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3397058
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39144253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3397101
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39143023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, chrom
Rexel Artikelnr.: 3397054
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Schutzart |
IP20
|
|---|---|
| Fassung |
GX5,3
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
III
|
| Einbaudurchmesser |
68 mm
|
| Durchmesser |
82 mm
|
| Leuchtmittel |
NV-Halogenlampe
|
| Höhe/Tiefe |
3 mm
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
ohne
|
| Betriebsgerät |
elektronischer Trafo
|
| Farbe |
aluminium matt
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Werkstoff der Abdeckung |
ohne
|
| Mit Betriebsgerät |
Nein
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Max. Systemleistung |
13 W
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Ja
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
55 mm
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| CRI |
k.A.
|
| Nennspannung |
12...12 V
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
|---|---|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
ohne
|
| Leuchtenlichtausbeute |
50 lm/W
|
| Polzahl |
2
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
0
|
| Leistung |
13...13 W
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
matt
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
k.A.
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Nein
|
| Oberfläche gebürstet |
Ja
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Verstellbarkeit |
schwenkbar
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Einbaudurchmesser |
68...68 mm
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
mediumstrahlend 21-40°
|
| Nennspannung |
12
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
sonstige
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Einbauhöhe |
36...55 mm
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94051990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.