Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BRUMBERG
0065.07, Einbaustrahler GX5,3 / max. 13 W LED, quadratisch, schwenkbar, weiss matt, IP20
Rexel Artikelnr.: 3093856
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
0065.25, Einbaustrahler GX5,3 / max. 13 W LED, quadratisch, schwenkbar, aluminium matt,
Rexel Artikelnr.: 3055432
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
43004070, Einbaulautsprecher 3 / 4 W, 20 Ohm, quadratisch, weiss matt, IP20
Rexel Artikelnr.: 3314010
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
36143080, Einbaustrahler GU10, max. 10 W LED, rund, schwenkbar, schwarz matt, IP20
Rexel Artikelnr.: 3313655
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
0065.02, Einbaustrahler GX5,3 / max. 13 W LED, quadratisch, schwenkbar, chrom glänzend,
Rexel Artikelnr.: 3258247
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
36143250, Einbaustrahler GU10, max. 10 W LED, rund, schwenkbar, aluminium matt, IP20
Rexel Artikelnr.: 3277925
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
36143070, Einbaustrahler GU10, max. 10 W LED, rund, schwenkbar, weiss matt, IP20
Rexel Artikelnr.: 3260681
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
0065.08, Einbaustrahler GX5,3 / max. 13 W LED, quadratisch, schwenkbar, schwarz matt, IP
Rexel Artikelnr.: 3258239
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
0065.64, Einbaustrahler GX5,3 / max. 13 W LED, quadratisch, schwenkbar, titan matt, IP20
Rexel Artikelnr.: 3121351
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
0065.63, Einbaustrahler GX5,3 / max. 13 W LED, quadratisch, schwenkbar, champagner matt,
Rexel Artikelnr.: 3121408
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Max. Systemleistung |
50 W
|
|---|---|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
21-40° - mediumstrahlend
|
| Höhe/Tiefe |
3 mm
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Nennspannung |
12...12 V
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
III
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Betriebsgerät |
elektronischer Trafo
|
| Schutzart |
IP20
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Einbaudurchmesser |
68 mm
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
ohne
|
| Werkstoff der Abdeckung |
ohne
|
| Leuchtmittel |
NV-Halogenlampe
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| CRI |
k.A.
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Farbe |
Titan
|
| Mit Betriebsgerät |
Nein
|
| Fassung |
GX5,3
|
| Durchmesser |
82 mm
|
| Leistung |
50...50 W
|
| Verstellbarkeit |
schwenkbar
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Oberfläche gebürstet |
Ja
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Schutzart (NEMA) |
0
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Leuchtenlichtausbeute |
50 lm/W
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Ja
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
|---|---|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Polzahl |
2
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
55 mm
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
matt
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
k.A.
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Einbaudurchmesser |
68...68 mm
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Ausstrahlungswinkel |
mediumstrahlend 21-40°
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Nennspannung |
12
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
sonstige
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Einbauhöhe |
36...55 mm
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94051990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.