Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 1082205000
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - 1082205000, Gimbal Einbaufluter - 1082205000
ERCOHesteller Logo
ERCO

1082205000, Gimbal Einbaufluter

Rexel Artikelnr.: 
3306837
Hersteller Nummer: 
1082205000
Produkt Type: 
1082205000

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Gimbal Einbaufluter
LED 38W 3720lm 3000K Warmweiß DALI Version 2 Überdeckendes Einbaudetail Spherolitlinse oval flood Leuchte: Aluminiumguss, schwarz pulverbeschichtet, als Kühlkörper ausgebildet, mit Verbindungsleitung L 850mm. Kardanische Aufhängung: Kunststoff, schwarz. Leuchte 0°-40° schwenkbar. Einbauring: Größe 7, Kunststoff, weiß (RAL9002). Befestigung für Deckenstärken 1-30mm. Inklusive ERCO DALI Betriebsgerät. 4polige Steckklemme. LED-Modul: High-power LEDs auf Metallkern-Leiterplatte. Kollimatoroptik aus optischem Polymer. Linse 360° drehbar. Abstand zwischen Leuchte und Betriebsgerät min. 150mm. Dimmen mit handelsüblichem Taster (Push Dim) möglich. Ausführung mit 3000K Ra 95 oder 2700K, 3500K, 4000K Ra 92 auf Anfrage erhältlich. Technische Daten Leuchtenlichtstrom 2956lm Anschlussleistung 45W Lichtausbeute 66lm/W Farbtoleranz 1,5 SDCM Farbwiedergabeindex Ra 92 Lichtstromerhalt (LED-Herstellerangaben) L90/B10 <=50000h, L90 <=100000h LED failure rate 0,1% <=50000h Dimmbereich 0,1%-100% Dimmmethode CCR Energieeffizienzklasse EEI A+ Standbyleistung pro Betriebsgerät 0,30W Leuchten pro Sicherungsautomat B16 max. 28 Einbautiefe 160mm Deckenausschnitt ø 206mm Gewicht 1,73kg ENEC05, CCC, EAC, CE, Schutzklasse II

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Einbauhöhe/-tiefe 160 mm
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung DSI Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
CRI 90-100
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Zigbee Nein
Lichtaustritt direkt
Breite 265 mm
Oberfläche gebürstet Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Lichtstrom 3.720 lm
Farbtemperatur 4.000 K
Leuchtenlichtausbeute 98 lm/W
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Lichtfarbe weiß
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Dimmung DALI Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Mit Lichtsensor Nein
Farbe weiß
Geeignet für Deckenmontage Ja
Polzahl 4
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
 
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtstrom 3.720 lm
Werkstoff des Gehäuses Aluminiumguss
Mit Betriebsgerät Ja
Leistung 38 W
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Anschlussart Steckklemme
Dimmung DMX Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Länge 265 mm
Schlagfestigkeit ohne
Form der Leuchte eckig
Geeignet für Einbaumontage Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Max. Systemleistung 38 W
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Lichtstrom 3.720
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Lichtstrom einstellbar Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Geeignet für Seilsystem Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Farbtemperatur 4.000
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
Dimmung DALI-2 Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe