Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BRUMBERG
38262643, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 7 W, 38°, 2.700 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3315487
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39361633, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 7 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, champa
Rexel Artikelnr.: 3258297
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39361073, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 7 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, weiss
Rexel Artikelnr.: 3258301
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39262073, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 7 W, 38°, 2.700 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3261552
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38361253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 7 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, alumin
Rexel Artikelnr.: 3258308
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39262253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 7 W, 38°, 2.700 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3306204
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38262073, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 7 W, 38°, 2.700 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3306205
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38262253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 7 W, 38°, 2.700 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3306206
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39364253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 7 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3306737
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39364023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 7 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3306738
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
|---|---|
| Schutzart |
IP20
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
III
|
| Einbaudurchmesser |
68 mm
|
| Durchmesser |
82 mm
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Reflektor |
hochglänzend
|
| Farbe |
weiß matt
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Fassung |
ohne
|
| Lichtstrom |
740 lm
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
ohne
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
3 mm
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff transparent
|
| Mit Betriebsgerät |
Nein
|
| Farbtemperatur |
2.700...2.700 K
|
| Ausstrahlungswinkel |
21-40° - mediumstrahlend
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Verstellbarkeit |
schwenkbar
|
| Leistung |
7...7 W
|
| Max. Systemleistung |
7 W
|
| Spannungsart |
DC
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| CRI |
80-89
|
| Nennstrom |
350...350 mA
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Ja
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom |
350...350 mA
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
38 mm
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
1
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
|---|---|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Lichtstrom |
740...740 lm
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Polzahl |
2
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
50.000 h
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Leuchtenlichtausbeute |
105,71 lm/W
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
k.A.
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
glänzend
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Lichtstrom |
740
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Einbaudurchmesser |
68...68 mm
|
| Ausstrahlungswinkel |
mediumstrahlend 21-40°
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Farbtemperatur |
2.700
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Einbauhöhe |
38 mm
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
sonstige
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94051190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.