Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SLV
LED QPAR51 GU10 3000K schwarz, LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 3000 K, schwarz
Rexel Artikelnr.: 3307151
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
LED QPAR51 GU10 4000K schwarz, LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 4000 K, schwarz
Rexel Artikelnr.: 3307402
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
LED QPAR51 GU10 2700K schwarz, LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
Rexel Artikelnr.: 3307821
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
LED QPAR51 GU10 PHASE 2200-2700K 36°, QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
Rexel Artikelnr.: 3327616
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
1~ ENOLA B TRACK QPAR51 grau, ENOLA B TRACK, QPAR51 silbergrau 50 W, inkl. 1P.-Adapter
Rexel Artikelnr.: 3213325
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
1~ ENOLA B TRACK QPAR51 weiß, ENOLA B TRACK, QPAR51, weiß, 50 W, inkl. 1P.-Adapter
Rexel Artikelnr.: 3213076
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
|---|---|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
lackiert
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
k.A.
|
| Max. Systemleistung |
50 W
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| CRI |
k.A.
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Verstellbarkeit |
drehbar und schwenkbar
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
k.A.
|
| Betriebsgerät |
nicht erforderlich
|
| Höhe/Tiefe |
67 mm
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Breite |
120 mm
|
| Fassung |
GU10
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Werkstoff der Abdeckung |
k.A.
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Ja
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Lichtverteiler |
ohne
|
| Nennspannung |
230...230 V
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Lichtverteilung |
k.A.
|
| Schutzart (NEMA) |
k.A.
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
k.A.
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Anschlussart |
k.A.
|
| Lichtfarbe |
k.A.
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
|---|---|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
k.A.
|
| Schutzart |
IP20
|
| Mit Betriebsgerät |
Nein
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
k.A.
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Ja
|
| Leuchtmittel |
LED austauschbar
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Ja
|
| Farbe |
schwarz
|
| Länge |
113 mm
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
k.A.
|
| Durchmesser |
67 mm
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Reflektor |
ohne
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Leistung |
50...50 W
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Nennspannung |
230
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
k.A.
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Reflektorfarbe |
sonstige
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
IP20
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
sonstige
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
94054990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.