Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SLV
LED QPAR51 GU10 4000K weiß, LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 4000 K, weiß
Rexel Artikelnr.: 3307283
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
LED QPAR51 GU10 2700K weiß, LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, weiß
Rexel Artikelnr.: 3307542
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
LED QPAR51 GU10 3000K weiß, LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 3000 K, weiß
Rexel Artikelnr.: 3307426
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
LED QPAR51 GU10 PHASE 2200-2700K 36°, QPAR51 GU10, LED Leuchtmittel 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°
Rexel Artikelnr.: 3327616
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
1~ PURI TRACK QPAR51 schwarz, PURI TRACK, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51, schwarz matt, max. 50 W, inkl. 1Phasen-Adapter
Rexel Artikelnr.: 3071367
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SLV
1~ PURI TRACK QPAR51 grau, PURI TRACK, Spot für Hochvolt-Stromschiene 1Phasen, QPAR51, silbergrau, max. 50 W, inkl. 1Phasen-Adapter
Rexel Artikelnr.: 3082222
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
|---|---|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
36 mm
|
| Durchmesser |
36 mm
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Kunststoff matt/satiniert
|
| Schutzart |
IP20
|
| Fassung |
GU10
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Reflektor |
ohne
|
| Schlagfestigkeit |
ohne
|
| Farbe |
weiß
|
| Länge |
83 mm
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Verstellbarkeit |
drehbar und schwenkbar
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Leuchtmittel |
LED austauschbar
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Breite |
74 mm
|
| Betriebsgerät |
nicht erforderlich
|
| Leistung |
50...50 W
|
| Ausstrahlungswinkel |
41-80° - breitstrahlend
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Betriebsgerät |
Nein
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Ja
|
| CRI |
k.A.
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Ja
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Max. Systemleistung |
50 W
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Ja
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Nennspannung |
230...240 V
|
| Schutzart (NEMA) |
0
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Nein
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Anschlussart |
Adapter
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
ohne
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Ja
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
|---|---|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Leiterquerschnitt |
1,5 mm²
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
k.A.
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Polzahl |
2
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
lackiert
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
k.A.
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Nennspannung |
230
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
breitstrahlend 41-80°
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
IP20
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Reflektorfarbe |
sonstige
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
sonstige
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
94054990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.