Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BRUMBERG
81204420, Reduzierring, edelstahl matt, Durchmesser 110 mm, Ausschnitt 68 mm, mit je zwei
Rexel Artikelnr.: 3438701
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
H2191.07, Einbaustrahler GZ10, max. 10 W LED, rund, schwenkbar, weiss glänzend, Material
Rexel Artikelnr.: 3054932
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39369073, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, weiss
Rexel Artikelnr.: 3211740
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
H2191.22, Einbaustrahler GZ10, max. 10 W LED, rund, schwenkbar, edelstahl matt, Material
Rexel Artikelnr.: 3038975
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38369223, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, edelst
Rexel Artikelnr.: 3211743
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
40369073, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, weiss
Rexel Artikelnr.: 3211745
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
40369223, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, edelst
Rexel Artikelnr.: 3211767
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38369073, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, weiss
Rexel Artikelnr.: 3211747
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39369223, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, edelst
Rexel Artikelnr.: 3211756
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Farbe |
Edelstahl
|
|---|---|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
III
|
| Einbaudurchmesser |
68 mm
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Edelstahl
|
| Leuchtmittel |
NV-Halogenlampe
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Werkstoff der Abdeckung |
ohne
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Durchmesser |
83 mm
|
| Fassung |
GX5,3
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Betriebsgerät |
elektronischer Trafo
|
| Höhe/Tiefe |
4 mm
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Schlagfestigkeit |
ohne
|
| Mit Betriebsgerät |
Nein
|
| Max. Systemleistung |
50 W
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
k.A.
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Nein
|
| Verstellbarkeit |
schwenkbar
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| CRI |
k.A.
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Nennspannung |
12...12 V
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Leistung |
50...50 W
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
55 mm
|
| Oberflächenschutz |
glänzend
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
|---|---|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
0
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
k.A.
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Ja
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Polzahl |
2
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Leuchtenlichtausbeute |
50 lm/W
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
ohne
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Lichtstrom einstellbar |
nein
|
| Nennspannung |
12
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
k.A.
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Einbaudurchmesser |
68...68 mm
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
sonstige
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Einbauhöhe |
40...55 mm
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94051990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.