Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 114992
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - 3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W,, 3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 8W - 114992
ISOLEDHesteller Logo
ISOLED

3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W,, 3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 8W

Rexel Artikelnr.: 
3333217
Hersteller Nummer: 
114992
EAN Code: 
9009377095108
Produkt Type: 
3-Phasen Schienen-Strahler fokussierbar, 8W,

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 8W
3-PH Schienen-Strahler fokussierbar, 8W, 20°-55°, schwarz matt, 4000K

Vielseitiger, schwenkbarer LED Schienenstrahler für den Innenbereich mit justierbarem Abstrahlwinkel und hoher Farbwiedergabe. Schwarz matt, 8W, 20°-55°, 4000K

Bemessungsleistung: 8 W
Wirkleistung: 7,7 W
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Material: Aluguss
Farbe der Oberfläche: schwarz matt
Schutzart: IP20
Länge: 143 mm
Durchmesser: 50 mm
Abstrahlwinkel Min-Max: 20° - 20°
Farbtemperatur 4000 Kelvin
Lichtleistung: 740 lm
CRI (RA): >90
zulässige Umgebungstemp.: min. -20°C - max. 40°C
Nutzlebensdauer: 78000 h L70|B50
Garantiezeitraum: 3 Jahre

FABRIKAT: ISOLED 114992




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Leistung 8 W
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Fassung ohne
Durchmesser 62 mm
Oberflächenschutz unbehandelt
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Mit Leuchtmittel Nein
CRI 1
Oberfläche gebürstet Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtstrom 740 lm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Lichtstärke 7.752 cd
Geeignet für Seilsystem Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0...0 mm²
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Breite 0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Nennspannung 220...240 V
Leistungsfaktor 0,95
Dimmung LineSwitch Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Anschlussart Schraubklemme
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 32...35 mA
Farbtemperatur 4.000 K
Lichtstrom 740 lm
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DMX Nein
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Geeignet für Klemmmontage Nein
Länge 143 mm
Einbaubreite 0 mm
 
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtverteilung symmetrisch/asymmetrisch
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 0...0 °C
Mit Bewegungsmelder Nein
Spannungsart AC
Reflektor matt
Dimmung DSI Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 78.000 h
Verstellbarkeit drehbar und schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Dimmung RF Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Ja
Leuchtenlichtausbeute 96 lm/W
Farbe schwarz
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung DALI Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 ohne
Schutzart IP20
Dimmung Zigbee Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Polzahl 2
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Max. Systemleistung 8 W
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtverteiler sonstige
Lichtaustritt direkt/indirekt
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe