Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BRUMBERG
41444023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3397058
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39143253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, alumin
Rexel Artikelnr.: 3397142
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
41443253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, alumin
Rexel Artikelnr.: 3397156
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
40144173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3397125
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
40143023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, chrom
Rexel Artikelnr.: 3397122
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
41444633, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3397015
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39143023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, chrom
Rexel Artikelnr.: 3397054
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39144253, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3397101
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
41444173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3397107
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
40144023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3397025
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
|---|---|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Nein
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Max. Systemleistung |
50 W
|
| CRI |
k.A.
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Betriebsgerät |
nicht erforderlich
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Mit Leuchtmittel |
Nein
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Leuchtmittel |
ohne
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
k.A.
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Leistung |
50...50 W
|
| Schutzart |
IP20
|
| Durchmesser |
82 mm
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Werkstoff der Abdeckung |
ohne
|
| Einbaudurchmesser |
68 mm
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| Höhe/Tiefe |
3 mm
|
| Verstellbarkeit |
schwenkbar
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Nennspannung |
230...230 V
|
| Farbe |
weiß
|
| Schlagfestigkeit |
ohne
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Mit Betriebsgerät |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Ja
|
| Fassung |
GU10
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Ja
|
| Spannungsart |
AC
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Schutzart (NEMA) |
1
|
| Leuchtenlichtausbeute |
50 lm/W
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
k.A.
|
|---|---|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
glänzend
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
125 mm
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Einbaudurchmesser |
68...68 mm
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
| Einbauhöhe |
125 mm
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
sonstige
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Nennspannung |
230
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
k.A.
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94051990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.