Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
BRUMBERG
38363173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, weiss
Rexel Artikelnr.: 3395227
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
41465023, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3315551
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
41463153, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, nickel
Rexel Artikelnr.: 3315578
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
41465153, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3315546
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
41463073, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, weiss
Rexel Artikelnr.: 3315584
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
38365183, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3385628
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39365183, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3338773
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39465173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3395037
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
39365173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, quadratisch, schwenkbar,
Rexel Artikelnr.: 3395077
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
BRUMBERG
40363173, LED-Einbaustrahler 230 V AC, 50 Hz, 6 W, 38°, 3.000 K, rund, schwenkbar, weiss
Rexel Artikelnr.: 3395127
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Schlagfestigkeit |
ohne
|
|---|---|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Fassung |
ohne
|
| Farbe |
weiß glänzend
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
II
|
| Ausstrahlungswinkel |
21-40° - mediumstrahlend
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Ja
|
| Leistung |
6...6 W
|
| Spannungsart |
AC
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Nein
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Mit Bewegungsmelder |
Nein
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Max. Systemleistung |
6 W
|
| Durchmesser |
82 mm
|
| Verstellbarkeit |
schwenkbar
|
| Mit Lichtsensor |
Nein
|
| CRI |
80-89
|
| Nennspannung |
230...230 V
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Reflektor |
hochglänzend
|
| Schutzart |
IP20
|
| Höhe/Tiefe |
4 mm
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Einbaudurchmesser |
68 mm
|
| Lichtstrom |
630 lm
|
| Farbtemperatur |
3.000...3.000 K
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Form der Leuchte |
rund
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Ja
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
glänzend
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
1
|
|---|---|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
30.000 h
|
| Leuchtenlichtausbeute |
106,67 lm/W
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Nein
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Ohne Dimmfunktion |
Nein
|
| Lichtstrom |
630...630 lm
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
36 mm
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Nennspannung |
230
|
| Ausstrahlungswinkel |
mediumstrahlend 21-40°
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Ja
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Farbtemperatur |
3.000
|
| Einbaudurchmesser |
68...68 mm
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Lichtstrom |
640
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
nicht erforderlich
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
sonstige
|
| Einbauhöhe |
36 mm
|
| Mit Präsenzmelder |
Nein
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Dimmbar |
Ja
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
94051190
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.