Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 4866-050015
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - 4866-050015, DOTLUX LED-Fluter LENSplus 150W 5000K 15° Abstrahlwinkel - 4866-050015
DOTLUX GmbHHesteller Logo
DOTLUX GmbH

4866-050015, DOTLUX LED-Fluter LENSplus 150W 5000K 15° Abstrahlwinkel

Rexel Artikelnr.: 
3302502
Hersteller Nummer: 
4866-050015
EAN Code: 
4260629144561
Produkt Type: 
4866-050015

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • 4866-150015, DOTLUX LED-Fluter LENSplus 150W 5000K 15° Abstrahlwinkel

    DOTLUX GMBH

    4866-150015, DOTLUX LED-Fluter LENSplus 150W 5000K 15° Abstrahlwinkel

    Rexel Artikelnr.: 3441101

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 Gebrauchsanleitung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 Gebrauchsanleitung
 Produktvideo
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung

Beschreibung



Beschreibung

DOTLUX LED-Fluter LENSplus 150W 5000K 15° Abstrahlwinkel
Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel ESG-Glas ULTRA CLEAR hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°) Inkl. 1,5m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden) Austauschbare Komponenten dadurch reparaturfähig Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Reflektor ohne
Nennspannung 220...240 V
Breite 320 mm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Farbtemperatur 5.000 K
Dimmung mit Push-button Nein
Fassung ohne
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Leistung 150 W
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Geeignet für Klemmmontage Ja
Lichtfarbe weiß
Ausstrahlungswinkel 11-20° - engstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Spannungsart AC
Leistungsfaktor 0,98
Schlagfestigkeit IK08
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Dimmung RF Nein
Verstellbarkeit drehbar
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
CRI 80-89
Anschlussart Kabel
Geeignet für Traversenmontage Ja
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung GPRS Nein
Dimmung programmierbar Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Geeignet für Seilsystem Nein
Lichtaustritt direkt
Leuchtenlichtausbeute 140 lm/W
Geeignet für Deckenmontage Ja
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtverteiler ohne
Art der Verdrahtung Abschluss
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung DSI Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Lichtsensor Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Zigbee Nein
 
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Höhe/Tiefe 75 mm
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Form der Leuchte eckig
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Lichtstrom 18.700 lm
Dimmung DMX Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Farbe schwarz
Schutzart IP66
Max. Systemleistung 150 W
Dimmung DALI Nein
Lichtstrom 18.700 lm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Werkstoff der Abdeckung ohne
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Länge 375 mm
Ohne Dimmfunktion Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel engstrahlend 11 - 20°
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtstrom 21.000
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung DALI-2 Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 8
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Geeignet für Wandmontage Ja
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Nennspannung 220...240
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 6
Farbtemperatur 5.000
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Bedienung über Bluetooth Nein
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe