Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 1856806923
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - 5068 ECO Flat IP44 350mA, 5068 ECO Flat IP44 8W ni.-geb. 3000K 38° 350mA - 1856806923
nobilé AGHesteller Logo
nobilé AG

5068 ECO Flat IP44 350mA, 5068 ECO Flat IP44 8W ni.-geb. 3000K 38° 350mA

Rexel Artikelnr.: 
3225886
Hersteller Nummer: 
1856806923
EAN Code: 
4044538062174
Produkt Type: 
5068 ECO Flat IP44 350mA

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Energielabel
 Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Energielabel
 Erklärung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

5068 ECO Flat IP44 8W ni.-geb. 3000K 38° 350mA
Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Idealer Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe Frontglas Kühlkörper aus Aluminium Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Einbaudosen: generell kann das LED Downlight in allen gängigen Betoneinbaugehäusen installiert werden, speziell getestet sind folgende Typen von KAISER: HaloX® 100 mit Tunnel 190 (Type 1281-30) + Frontteil, Bsp. Type 1281-11/HaloX® 180 mit Tunnel 190 (Type 1282-72/1282-75) Material: Aluminiumdruckguss/Glas Oberfläche: pulverbeschichtet oder galvanisiert Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Farbwiedergabeindex Ra: 90 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerätempfehlung: Art.-Nr. 8999038350 EL-8R-350 nicht dim, nicht dimmbar Art.-Nr. 8999028350 EL-8R-350 D dim C, dimmbar über Phasenabschnitt

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Mit Betriebsgerät Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
CRI 90-100
Schlagfestigkeit ohne
Lichtverteilung symmetrisch
Länge 80 mm
Farbe Nickel
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Höhe/Tiefe 29 mm
Mit Bewegungsmelder Nein
Lichtstrom 780 lm
Schutzklasse nach IEC 61140 III
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Durchmesser 80 mm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtaustritt direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Reflektor hochglänzend
Leuchtmittelanzahl 1
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Geeignet für Einbaumontage Ja
Mit Lichtsensor Nein
Fassung ohne
Breite 80 mm
Einbaudurchmesser 68 mm
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Mit Leuchtmittel Ja
Verstellbarkeit starr
Max. Systemleistung 8 W
Leistung 8 W
Schutzart IP44
Werkstoff der Abdeckung Glas klar
Lichtfarbe weiß
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Nennstrom 350 mA
Spannungsart AC/DC
Nennspannung 22,8...23 V
Geeignet für Deckenmontage Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Form der Leuchte rund
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung 1-10 V Nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 350 mA
Lichtstrom 780 lm
Dimmung RF Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Oberflächenschutz lackiert
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Lichtverteiler Reflektor
 
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Anschlussart AMP-Stecker
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung DALI Nein
Polzahl 2
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 0...25 °C
Leuchtenlichtausbeute 95 lm/W
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Lichtstärke 1.350 cd
Geeignet für Seilsystem Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung DMX Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Ausstrahlungswinkel mediumstrahlend 21-40°
Nennspannung 22,8
Notstromversorgung integriert Nein
Einbaudurchmesser 68 mm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung DALI-2 Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbtemperatur 3.000
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstrom 700
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Reflektorfarbe Silber
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Philippinen
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe