Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 5200-0FW090
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - 5200-0FW090, DOTLUX LED-Leuchte DISCugr Ø400mm 40W COLORselect und POWERselect schwarz - 5200-0FW090
DOTLUX GmbHHesteller Logo
DOTLUX GmbH

5200-0FW090, DOTLUX LED-Leuchte DISCugr Ø400mm 40W COLORselect und POWERselect schwarz

Rexel Artikelnr.: 
3376026
Hersteller Nummer: 
5200-0FW090
EAN Code: 
4260712970442
Produkt Type: 
5200-0FW090

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • 5200-199090, DOTLUX LED-Leuchte DISCugr Ø400mm 40W COLORselect und DALI schwarz

    DOTLUX GMBH

    5200-199090, DOTLUX LED-Leuchte DISCugr Ø400mm 40W COLORselect und DALI schwarz

    Rexel Artikelnr.: 3438158

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

DOTLUX LED-Leuchte DISCugr Ø400mm 40W COLORselect und POWERselect schwarz
Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 3 Größen erhältlich (400,600,800mm) Blendfreies Arbeiten durch Mikroprisma-Diffusor UGR Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (schwarz - ähnlich RAL9005) mit abgesetztem Leuchtengehäuse 55mm hoch Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie Anpassbare Leistung durch POWERselect (87% / 92% / 95% / 100%) Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Durchmesser 400 mm
Geeignet für Traversenmontage Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 26
CRI 80-89
Länge 0 mm
Dimmung DMX Nein
Dimmung GPRS Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Mit Leuchtmittel Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Geeignet für Seilsystem Nein
Höhe/Tiefe 86 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtstrom 4.300 lm
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Breite 0 mm
 
Farbe schwarz
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung Zigbee Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 43
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Geeignet für Klemmmontage Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Schlagfestigkeit IK00
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Dimmung mit Push-button Nein
Spannungsart AC
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Dimmung DSI Nein
Lichtstrom 3.500...4.300 lm
Mit Betriebsgerät Ja
Schutzart IP40
Dimmung RF Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Max. Systemleistung 40 W
Geeignet für Deckenmontage Ja
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe