Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 6995-099085
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - 6995-099085, DOTLUX LED-Fluter LENSone max. 100W 80x120° Abstrahlwinkel POWERselect COLORselect Sensor - 6995-099085
Downlight/Strahler/Flutlicht - 6995-099085, DOTLUX LED-Fluter LENSone max. 100W 80x120° Abstrahlwinkel POWERselect COLORselect Sensor - 6995-099085
DOTLUX GmbHHesteller Logo
DOTLUX GmbH

6995-099085, DOTLUX LED-Fluter LENSone max. 100W 80x120° Abstrahlwinkel POWERselect COLORselect Sensor

Rexel Artikelnr.: 
3437144
Hersteller Nummer: 
6995-099085
EAN Code: 
4255678608645
Produkt Type: 
6995-099085

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

DOTLUX LED-Fluter LENSone max. 100W 80x120° Abstrahlwinkel POWERselect COLORselect Sensor
LENSone - Einer für Alles durch eine Vielzahl an Funktionen & Einstellungsmöglichkeiten Integrierter Sensor mit drei Einstellungsmöglichkeiten (25lx AN - 75lx AUS // 200lx AN - 600lx AUS // deaktiviert) POWERselect (100W - 75W - 50W) & COLORselect (3000K - 4000K - 5000K) erweitern die Anwendungsmöglichkeiten Einfachste Installation & Durchverdrahtung durch verbesserten Kabelconnector Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°) In drei aufeinander abgestimmten Abstrahlcharakteristiken erhältlich (120°, 80x120° , 60°) Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Form der Leuchte eckig
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung Zigbee Nein
Ausstrahlungswinkel 80x120
Schutzart (NEMA) sonstige
Reflektor ohne
Verstellbarkeit schwenkbar
Bedienung über Bluetooth Nein
Leuchtmittelanzahl 256
Geeignet für Wandmontage Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DALI Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstrom einstellbar Stufen
Geeignet für Traversenmontage Ja
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Länge 355 mm
Lichtverteiler Fokuslinse
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Reflektorfarbe sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Höhe/Tiefe 57 mm
Mit Leuchtmittel Ja
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung DMX Nein
CRI 80-89
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Oberfläche gebürstet Nein
Lichtstrom 14.918 lm
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Nennstrom 454 mA
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Geeignet für Klemmmontage Ja
Lichtstrom 14.918 lm
Breite 346 mm
Dimmung DSI Nein
Schutzart IP66
Leistungsfaktor 0,98
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leistung 100 W
Geeignet für Einbaumontage Nein
 
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Seilsystem Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 22
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtverteilung asymmetrisch
Dimmung DALI-2 Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Schlagfestigkeit IK08
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Lichtaustritt direkt
Lichtstärke 7.253 cd
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 13
Nennspannung 230 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1 mm²
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Anschlussart sonstige
Geeignet für Deckenmontage Ja
Farbe schwarz
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung programmierbar Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...50 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Max. Systemleistung 100 W
Mit Lichtsensor Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Spannungsart AC/DC
Dimmung RF Nein
Mit Betriebsgerät Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Polzahl 3
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung 1-10 V Nein
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe