Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 901453.002.1
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - 901453.002.1, TOLEDO FLAT round, 17 W, 1800 lm, 840, weiß, on/off, Einbau-Downlights, D 255 H 3 HEL 31-51, 110° - 901453.002.1
Downlight/Strahler/Flutlicht - 901453.002.1, TOLEDO FLAT round, 17 W, 1800 lm, 840, weiß, on/off, Einbau-Downlights, D 255 H 3 HEL 31-51, 110° - 901453.002.1
RZBHesteller Logo
RZB
Produktdatenblatt

901453.002.1, TOLEDO FLAT round, 17 W, 1800 lm, 840, weiß, on/off, Einbau-Downlights, D 255 H 3 HEL 31-51, 110°

Rexel Artikelnr.: 
3092806
Hersteller Nummer: 
901453.002.1
EAN Code: 
4051859051459
Produkt Type: 
901453.002.1

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 360° Ansicht
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 360° Ansicht
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 RoHS-Erklaerung
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

TOLEDO FLAT round, 17 W, 1800 lm, 840, weiß, on/off, Einbau-Downlights, D 255 H 3 HEL 31-51, 110°
Superflaches Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör möglich. Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen. Nachträglich montierbare Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Farbe weiß
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Schutzart IP54
Leuchtmittelanzahl 1
Durchmesser 255 mm
Einbaudurchmesser 234 mm
Höhe/Tiefe 3 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Fassung ohne
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Schlagfestigkeit IK06
Reflektor ohne
Mit Leuchtmittel Ja
Einbaubreite 0 mm
Lichtverteilung symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Einbaulänge 0 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtaustritt direkt
Nennspannung 220...240 V
Spannungsart AC
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtstrom 1.800 lm
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Ausstrahlungswinkel 110°
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Mit Lichtsensor Nein
Leistung 17...17 W
Mit Bewegungsmelder Nein
Nennstrom 71...77 mA
Verstellbarkeit nicht verstellbar
CRI 80-89
Max. Systemleistung 17 W
Geeignet für Einbaumontage Ja
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Lichtfarbe weiß
Form der Leuchte rund
Dimmung GPRS Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Einbauhöhe/-tiefe 30 mm
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Polzahl 2
Geeignet für Seilsystem Nein
Dimmung RF Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Leistungsfaktor 0,9
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...35 °C
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Lichtverteiler ohne
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Schutzart (NEMA) sonstige
Geeignet für Traversenmontage Nein
 
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung LineSwitch Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Anschlussart Steckklemme
Lichtstrom 1.800 lm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung 1-10 V Nein
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 71...77 mA
Art der Verdrahtung Abschluss
Oberflächenschutz unbehandelt
Leuchtenlichtausbeute 106 lm/W
Oberfläche gebürstet Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DMX Nein
Klirrfaktor (THD) 1
Dimmung 0-10 V Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 51
Blendbegrenzung (UGR) 26,8
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Einbaudurchmesser 234...234 mm
Notstromversorgung integriert Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Nennspannung 100...240
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 51
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lichtstrom 1.800
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 50 %
Dimmung DALI-2 Nein
Farbtemperatur 4.000
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom einstellbar nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig IP54
Schutzart (IP), Rückseite IP20
Mit Präsenzmelder Nein
Einbauhöhe 30...56 mm
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe