Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 6864940
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - Aviella C07 OA 2000-840 ET 01, Downlights Aviella C Diffusor weiß rund ET 24W Lambertian (L) IK05 4 SDCM - 6864940
TriluxHesteller Logo
Trilux

Aviella C07 OA 2000-840 ET 01, Downlights Aviella C Diffusor weiß rund ET 24W Lambertian (L) IK05 4 SDCM

Rexel Artikelnr.: 
3116711
Hersteller Nummer: 
6864940
EAN Code: 
4018242369522
Produkt Type: 
Aviella C07 OA 2000-840 ET 01

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Masszeichnung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Lichtdatei
 RoHS-Erklaerung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Lichtdatei
 RoHS-Erklaerung
 Montageanleitung
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 Deeplink Produktseite
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Downlights Aviella C Diffusor weiß rund ET 24W Lambertian (L) IK05 4 SDCM
Rundes Einbau-Downlight. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt Ø 228 mm, Einbautiefe 45 mm. Mit opaler PMMA-Abdeckscheibe. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Ausstrahlungswinkel 121°. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 2000 lm, Bemessungsleistung 24 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 83 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ? 4 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Flimmern: Pst LM ? 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM ? 0,4 bei Volllast. Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss. Deckenring weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016). Außenmaße Deckenring Ø 240 mm, Leuchtenhöhe 24 mm. Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Schutzart raumseitig: IP54, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK05, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis 25 °C. Gewicht: 0,6 kg. Mit externem Betriebsgerät, schaltbar. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Spannungsart AC/DC
Einbaudurchmesser 220 mm
Leistung 21 W
Mit Bewegungsmelder Nein
Reflektor ohne
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Schlagfestigkeit IK05
Geeignet für Deckenmontage Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Durchmesser 240 mm
Schutzart IP20
Leuchtmittelanzahl 1
Mit Lichtsensor Nein
Höhe/Tiefe 24 mm
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Lichtstrom 2.000 lm
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Fassung ohne
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtaustritt direkt
Max. Systemleistung 24 W
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Einbaumontage Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Betriebsgerät elektronischer Trafo
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Farbe weiß
Nennspannung 220...240 V
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Geeignet für Aufbaumontage Nein
CRI 80-89
Form der Leuchte rund
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung DALI Nein
Lichtstrom 2.000...2.000 lm
Einbauhöhe/-tiefe 45 mm
Anschlussart Steckklemme
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung Touch and Dim Nein
Polzahl 2
Dimmung mit Push-button Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
 
Klirrfaktor (THD) 14
Dimmung DSI Nein
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Geeignet für Klemmmontage Nein
Leuchtenlichtausbeute 83 lm/W
Leistungsfaktor 0,9
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...25 °C
Dimmung GPRS Nein
Geeignet für Seilsystem Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 25.000 h
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DMX Nein
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Lichtstärke 564 cd
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung RF Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Flimmerwert Pst LM 0,3
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Stroboskopeffektwert SVM 0,3
Nennspannung 230
Dimmung DALI-2 Nein
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
Notstromversorgung integriert Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 45
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbtemperatur 4.000
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Einbaudurchmesser 228...228 mm
Lichtstrom einstellbar nein
Lichtstrom 2.000
Blendbegrenzung (UGR) 28
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 57
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmbar Nein
Einbauhöhe 45 mm
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe