Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
ESYLUX
FL GROUND SPIKE BK, Bodenanker, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN zur Stabilisierung des Strahlers in weichem Erdreich, schwarz
Rexel Artikelnr.: 3130965
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
ESYLUX
FL WALL ARM 700 BK, Wandausleger, inklusive Adapter für LED-Strahlerserie OFL-/AFL-SUN, schwarz
Rexel Artikelnr.: 3130967
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Downlight/Strahler/Flutlicht |
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium
|
|---|---|
| Schutzart |
IP65
|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich |
Nein
|
| Max. Systemleistung |
50 W
|
| Leistung |
50 W
|
| Geeignet für Klemmmontage |
Nein
|
| Nennstrom |
208...227 mA
|
| Lichtstrom |
5.000 lm
|
| Mit Betriebsgerät |
Ja
|
| Leuchtmittelanzahl |
1
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| CRI |
80-89
|
| Geeignet für Pendelaufhängung |
Nein
|
| Reflektor |
weiß
|
| Farbe |
schwarz
|
| Fassung |
ohne
|
| Geeignet für Traversenmontage |
Nein
|
| Mit Lichtsensor |
Ja
|
| Breite |
240 mm
|
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage |
Nein
|
| Spannungsart |
AC
|
| Lichtverteilung |
symmetrisch
|
| Geeignet für Deckenmontage |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
> 80° - extrem breitstrahlend
|
| Länge |
252 mm
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Nennspannung |
220...240 V
|
| Höhe/Tiefe |
60 mm
|
| Farbtemperatur |
4.000 K
|
| Geeignet für Stromschienenmontage |
Nein
|
| Leuchtmittel |
LED nicht austauschbar
|
| Verstellbarkeit |
schwenkbar
|
| Mit Bewegungsmelder |
Ja
|
| Mit Leuchtmittel |
Ja
|
| Schutzklasse nach IEC 61140 |
I
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 |
Nein
|
| Werkstoff der Abdeckung |
Glas transparent
|
| Betriebsgerät |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Polzahl |
3
|
| Lichtaustritt |
direkt
|
| Ohne Dimmfunktion |
Ja
|
| Anschlussart |
crimpen
|
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät |
Nein
|
| Dimmung LineSwitch |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels |
nicht erforderlich
|
| Leuchtenlichtausbeute |
106 lm/W
|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimmung DMX |
Nein
|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C |
35.000 h
|
| Geeignet für Einbaumontage |
Nein
|
| Lichtstrom |
5.000...5.000 lm
|
| Leistungsfaktor |
0,9
|
| Dimmung Sine Wave Reduction |
Nein
|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 |
-25...40 °C
|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 |
Nein
|
| Dimmung herstellerspezifisch |
Nein
|
| Dimmung Phasenabschnitt |
Nein
|
| Dimmung GPRS |
Nein
|
| Dimmung RF |
Nein
|
| Oberfläche gebürstet |
Nein
|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
50.000 h
|
|---|---|
| Dimmung DSI |
Nein
|
| Dimmung 1-10 V |
Nein
|
| Dimmung Netzspannungsmodulation |
Nein
|
| Geeignet für Seilsystem |
Nein
|
| Dimmung 0-10 V |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
pulverbeschichtet
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt |
0,75...2,5 mm²
|
| Dimmung Zigbee |
Nein
|
| Leiterquerschnitt |
2,5 mm²
|
| Lichtverteiler |
Reflektor
|
| Lichtstärke |
1.804 cd
|
| Dimmung mit Push-button |
Nein
|
| Art der Verdrahtung |
Abschluss
|
| Dimmung programmierbar |
Nein
|
| Dimmung Touch and Dim |
Nein
|
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |
RG0
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) |
SDCM4
|
| Geeignet für Aufbaumontage |
Ja
|
| Dimmung DALI |
Nein
|
| Dimmung Phasenanschnitt |
Nein
|
| Form der Leuchte |
eckig
|
| Kompatibel mit Google Assistant |
Nein
|
| Lichtstrom einstellbar |
Nein
|
| Stroboskopeffektwert SVM |
1,73
|
| Farbtemperatur einstellbar |
nein
|
| Kompatibel mit Apple HomeKit |
Nein
|
| Notstromversorgung integriert |
Nein
|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
4 %
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |
0
|
| Dimmung DALI-2 |
Nein
|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
4 %
|
| Blendbegrenzung (UGR) |
30
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
| Kompatibel mit Amazon Alexa |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel |
extrem breitstrahlend >80°
|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |
Nein
|
| Nennspannung |
220...240
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Ausstrahlungswinkel einstellbar |
nein
|
| Flimmerwert Pst LM |
0,08
|
| Lichtstrom |
5.000
|
| Farbtemperatur |
4.000
|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. |
4 %
|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 |
0
|
| Bedienung über Bluetooth |
Nein
|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 |
F
|
| Reflektorfarbe |
Silber
|
| Dimmbar |
Nein
|
| Schutzart (IP), Rückseite |
sonstige
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Kompatibel mit Casambi |
Nein
|
| Lichtstärke |
2.050 cd
|
| Mit Präsenzmelder |
Ja
|
| Geeignet für Wandmontage |
Ja
|
| Zolltarifnummer |
94054210
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
| Kernsortiment |
Nein
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.