um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Geeignet für Aufbaumontage
Geeignet für Einbaumontage
Geeignet für Pendelaufhängung
Geeignet für Deckenmontage
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
Geeignet für Stromschienenmontage
Verstellbarkeit
Mit Bewegungsmelder
Mit Präsenzmelder
Mit Lichtsensor
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Leuchtmittelanzahl
Fassung
Werkstoff des Gehäuses
Farbe
Werkstoff der Abdeckung
Spannungsart
Nennspannung
Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Dimmbar
Austauschbares Betriebsgerät
Dimmung 0-10 V
Dimmung 1-10 V
Dimmung DALI-2
Dimmung DALI
Dimmung DMX
Dimmung DSI
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Dimmung LineSwitch
Dimmung herstellerspezifisch
Dimmung Netzspannungsmodulation
Dimmung Phasenabschnitt
Dimmung Phasenanschnitt
Dimmung programmierbar
Dimmung RF
Dimmung Sine Wave Reduction
Dimmung Touch and Dim
Dimmung Zigbee
Dimmung mit Push-button
Reflektor
Lichtverteilung
Ausstrahlungswinkel
Lichtaustritt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Schutzart (IP), Rückseite
Schutzart (IP), frontseitig
Schutzklasse nach IEC 61140
Max. Systemleistung
Lichtfarbe
Farbtemperatur
Farbtemperatur einstellbar
CRI
Lichtstrom einstellbar
Lichtstärke
Leistungsfaktor
Flimmerwert Pst LM
Ausstrahlungswinkel einstellbar
Höhe/Tiefe
Durchmesser
Einbauhöhe
Art der Verdrahtung
Leiterquerschnitt
Anschließbarer Leiterquerschnitt
Anschlussart
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
Kompatibel mit Apple HomeKit
Bedienung über Bluetooth
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Casambi
Kompatibel mit Amazon Alexa
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtstrom
Schutzart
Dimmung GPRS
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Einbauhöhe/-tiefe
Lichtstärke
Ohne Dimmfunktion
Newlec