Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 33950499
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - DN145B LED20S/840 PSU II WH, 33950499 - CoreLine Slim Downlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, Opal, IP20/44 - 33950499
PHILIPSHesteller Logo
PHILIPS
Produktdatenblatt

DN145B LED20S/840 PSU II WH, 33950499 - CoreLine Slim Downlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, Opal, IP20/44

Rexel Artikelnr.: 
3246192
Hersteller Nummer: 
33950499
EAN Code: 
8710163339504
Produkt Type: 
DN145B LED20S/840 PSU II WH

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • DN145B LED20S/830_840 PSU WH, 50042699 - CoreLine Slim Downlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Matt

    PHILIPS

    DN145B LED20S/830_840 PSU WH, 50042699 - CoreLine Slim Downlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Matt

    Rexel Artikelnr.: 3402782

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Lichtdatei
 Produktvideo
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Lichtdatei
 Produktvideo
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Lichtverteilungskurve
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

33950499 - CoreLine Slim Downlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, Opal, IP20/44
D205 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM3, CRI80, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern, Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2-poliger Anschlussblock

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Dimmung DALI Nein
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 34.000 h
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DSI Nein
Fassung sonstige
Schutzart (NEMA) k.A.
Mit Lichtsensor Nein
Klirrfaktor (THD) 20
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Durchmesser 217 mm
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Einbauhöhe/-tiefe 28 mm
Oberflächenschutz pulverbeschichtet
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leistungsfaktor 0,9
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 25...25 °C
Leuchtmittelanzahl 1
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung GPRS Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Anschlussart sonstige
Schlagfestigkeit IK02
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtaustritt direkt
Breite 217 mm
Lichtstrom 2.100 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DMX Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Lichtfarbe weiß
Reflektor ohne
Geeignet für Klemmmontage Ja
Spannungsart AC
Einbaudurchmesser 200 mm
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50.000 h
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Länge 215 mm
Nennstrom 43,7...48,3 mA
Nennspannung 220...240 V
Geeignet für Traversenmontage Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
 
Leuchtenlichtausbeute 100 lm/W
Lichtstärke 1.108,094 cd
Mit Leuchtmittel Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leistung 18,9...23,1 W
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Dimmung 0-10 V Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Höhe/Tiefe 28 mm
Lichtstrom 2.100...2.100 lm
CRI 80-89
Schutzart IP20
Geeignet für Seilsystem Nein
Polzahl 2
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,5...1,5 mm²
Geeignet für Einbaumontage Ja
Farbe weiß
Max. Systemleistung 23,1 W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Dimmung RF Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 43,7...48,3 mA
Form der Leuchte rund
Blendbegrenzung (UGR) 28
Farbtemperatur 3.867...4.103
Stroboskopeffektwert SVM 1,6
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 70 %
Nennspannung 220...240
Flimmerwert Pst LM 1
Einbaudurchmesser 203...208 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 27
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 16
Ausstrahlungswinkel extrem breitstrahlend >80°
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Farbtemperatur einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Lichtstrom 2.100
Dimmung DALI-2 Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Reflektorfarbe sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe