Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 2070151
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - Downlights, LED Einbau-Downlight - 2070151
ConcordHesteller Logo
Concord
Produktdatenblatt

Downlights, LED Einbau-Downlight

Rexel Artikelnr.: 
3436355
Hersteller Nummer: 
2070151
EAN Code: 
5025768701513
Produkt Type: 
Downlights

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED Einbau-Downlight
The Solstice 200 4350lm 940 DALI is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 200mm.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Geeignet für Wandmontage Nein
Max. Systemleistung 31 W
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung LineSwitch Ja
Lichtaustritt direkt
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DMX Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -10...40 °C
Einbaudurchmesser 200 mm
Mit Bewegungsmelder Nein
Leistungsfaktor 0,98
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Durchmesser 215 mm
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Länge 100 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Anschlussart Steckklemme
Klirrfaktor (THD) 5
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Schlagfestigkeit IK02
Lichtverteilung symmetrisch
Geeignet für Traversenmontage Nein
Farbe sonstige
Lichtstrom 4.350...4.350 lm
Dimmung RF Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,5...2,5 mm²
Dimmung Zigbee Nein
Blendbegrenzung (UGR) 21
Lichtstrom 4.350 lm
Schutzart IP40
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 22
Nennspannung 220...240 V
Spannungsart AC
Nennstrom 850.000 mA
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung mit Push-button Nein
Oberflächenschutz lackiert
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Dimmung programmierbar Nein
 
Austauschbares Betriebsgerät Ja
CRI 90-100
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Einbauhöhe/-tiefe 150 mm
Dimmung DALI Ja
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Höhe/Tiefe 100 mm
Mit Betriebsgerät Ja
Bedienung über Bluetooth Nein
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Reflektor hochglänzend
Polzahl 2
Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Einbaumontage Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Leuchtenlichtausbeute 140 lm/W
Geeignet für Seilsystem Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung DSI Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung 1-10 V Nein
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Mit Leuchtmittel Ja
Leuchtmittel LED austauschbar
Breite 100 mm
Notstromversorgung integriert Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 36
Lichtstrom einstellbar nein
Lichtfarbe weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 120.000 h
Dimmung DALI-2 Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Zolltarifnummer 94051940
Newlec Nein
Herkunftsland Grossbritannien
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe